絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水の体積変化確認セット KR型(4セット組) ナリカ

    水の体積変化確認セット KR型(4セット組)

    ナリカ
    13,500税込14,850
    1セット
    4日以内出荷
    丸底フラスコを用いて、温度変化による水の体積変化を観察する実験に用います。
    セット内容丸底フラスコ 500mL・ガラス管(全長約380mm)・穴あきゴム栓(1穴)
  • 空気と水の体積変化実験セットDN型(4セット組) ナリカ

    空気と水の体積変化実験セットDN型(4セット組)

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    温度変化により、試験管内の空気の体積が増減することを調べる実験と、水蒸気をビニール袋に集める実験に使います。
    セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・袋固定用リング・穴あきゴム栓(1穴)・ビニール袋・試験管(Φ25mm)・沸とう石
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    2,900税込3,190
    1個
    4日以内出荷
    6年生 電気の利用 2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。 液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
    種別A型 (2種1組)形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置線の太さΦ0.2mm、Φ0.4mm(2種)電線長さ(mm)約150最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
  • 電流による磁界実験器(3種) ナリカ

    電流による磁界実験器(3種)

    ナリカ
    37,000税込40,700
    1個
    4日以内出荷
    大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。
    用途0セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
  • 静電界実験セットⅡ ナリカ

    静電界実験セットⅡ

    ナリカ
    149,000税込163,900
    1個
    5日以内出荷
    電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。 操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。
    付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型仕様電極板:5種、差し込み式材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
  • 静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ

    静電高圧発生装置「雷神」セット

    ナリカ
    198,000税込217,800
    1セット
    5日以内出荷
    中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
    付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
  • 高感度マルチ増幅器 ナリカ

    高感度マルチ増幅器

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。 また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
    仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き種別MA-TN電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)出力電圧最大1W(8Ω負荷時)端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)入力インピーダンス50kΩ
  • 手付ステンレスコップ ナリカ

    手付ステンレスコップ

    ナリカ
    9,400税込10,340
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    手付き
    容量(mL)約200
  • メダカの卵飼育観察用ポリ袋 ナリカ

    メダカの卵飼育観察用ポリ袋

    ナリカ
    780税込858
    1セット(100枚)
    4日以内出荷
    東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう メダカの受精卵から孵化の過程を観察できます。孵化までの過程での水かえや、観察時に容器の移しかえの必要がなく、そのまま解剖顕微鏡のステージに載せて検鏡することができます。
    仕様チャック付寸法(mm)70×50×0.04
  • 樹脂折曲げ器 ナリカ

    樹脂折曲げ器

    ナリカ
    39,800税込43,780
    1個
    5日以内出荷
    5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
    寸法(mm)60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450電源AC100Vヒーター温度(℃)220加工能力(mm)最大曲げ幅400
  • 電気工具セット S-34 ナリカ

    電気工具セット S-34

    ナリカ
    14,600税込16,060
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容プラスドライバー2種、マイナスドライバー2種、キャップ付きはんだゴテ、ピンセット、斜ニッパ、平ヤスリ、ヤニ入りはんだ、ラジオペンチ、ツールケース
  • 万能工具セット S-53 ナリカ

    万能工具セット S-53

    ナリカ
    41,700税込45,870
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス材質ABS質量(kg)約4.3ケース寸法(mm)386×163×203
  • 電気ドリル ED-280B ナリカ

    電気ドリル ED-280B

    ナリカ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    卓上ボール盤として使用でき、刃の直径6.5mmまで取付け可能です。
    付属品スタンド、ドリル刃、チャックキー電源AC100V/230Wコード長さ(m)2回転数約2100r.p.m.
  • ワイヤーストリッパー ナリカ

    ワイヤーストリッパー

    ナリカ
    4,600税込5,060
    1個
    5日以内出荷
    ビニールコードの被覆を簡単にむくことができます。
    適合穴径(Φmm)1.0~3.2
  • 六角棒レンチセット(10種) ナリカ

    六角棒レンチセット(10種)

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1セット
    4日以内出荷
    仕様10種各1本
  • プライヤ ナリカ

    プライヤ

    ナリカ
    2,750税込3,025
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)150
  • ニッパ ナリカ

    ニッパ

    ナリカ
    4,400税込4,840
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)150
  • マイクロニッパ ナリカ

    マイクロニッパ

    ナリカ
    5,400税込5,940
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)125
  • ラジオペンチ ナリカ

    ラジオペンチ

    ナリカ
    4,150税込4,565
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)150
  • ドライバーセット (差替式) ナリカ

    ドライバーセット (差替式)

    ナリカ
    1,950税込2,145
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容プラスドライバー(0、1、2)各1本、マイナスドライバー(2.5、5.5、6)各1本、ギムネ針、ヒートン回し、電工グリップ、収納ケース
  • 精密(時計)ドライバー ナリカ

    精密(時計)ドライバー

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1セット(6本)
    5日以内出荷
    セット内容マイナス 0.9、1.2、1.8、2.1/プラス 00、0 6種各1本/プラケース入り
  • アルミ箔テープ 25mm×10m ナリカ

    アルミ箔テープ 25mm×10m

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    屋内外の接着、熱の反射
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10
  • 両面接着テープ ナリカ

    両面接着テープ

    ナリカ
    800税込880
    1個
    5日以内出荷
    材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.17長さ(m)20
  • スプレーのり No.77 ナリカ

    スプレーのり No.77

    ナリカ
    3,430税込3,773
    1個
    4日以内出荷
    印刷版の固定・装飾品POPの製作・ポスターの接着等に便利です。
    容量(mL)430
  • 布テープ 50mm×25m ナリカ

    布テープ 50mm×25m

    ナリカ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    用途梱包用寸法(mm×m)50×25
  • 金鋸 (木柄付) ナリカ

    金鋸 (木柄付)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)460刃長(mm)250
  • コンパクトセラミックヒーター ナリカ

    コンパクトセラミックヒーター

    ナリカ
    6,300税込6,930
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量でヒーター部にセラミックを使用したものです。沸くと自動で停止する、空焚き防止機能を搭載しています。
    質量(g)200消費電力(W)310~450電源AC100~240V/50・60Hzコード長さ(m)1.5
  • みつろうシート(電熱線実験用) ナリカ

    みつろうシート(電熱線実験用)

    ナリカ
    980税込1,078
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    電熱線の発熱実験にあると便利! 薄いシート状のろう。電熱線を使った発熱実験に使うと便利なものです。 熱を与えると切れるだけでなく、電熱線の太さによって切れ方やスピードが変わりますので、電熱線の太さと発熱の関係の学習にも効果的な実験材料です。
    寸法(mm)約100×100枚数4枚
  • 工作用プラ板(10枚) ナリカ

    工作用プラ板(10枚)

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1個
    4日以内出荷
    キーホルダーを自作するための素材で、油性ペンで絵を描いてオーブントースターで加熱すると約1/4に縮み、厚くなります。 また、工作を通してプラスチックの持つ性質(塑性と弾性)について学ぶこともできます。
    寸法(mm)257×364×0.4
  • 示温テープ(アルミ板付き) ナリカ

    示温テープ(アルミ板付き)

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    ・小学校4年生金属、水、空気と温度・試験管に入るように細長いサイズにカットされた示温テープと貼付け用アルミ板のセット。水の温まり方を調べる実験に最適です。温度が下がると色は元に戻り、くり返し使えます。
    セット内容アルミ板(10×170mm)10枚、示温テープ(7×150mm)10枚
  • まきばね 約10g/cm(3個) ナリカ

    まきばね 約10g/cm(3個)

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1セット(10g)
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)約37寸法(mm)伸びの限界:約350全長(mm)約50内容3個径(mm)巻径:7ばね定数(g/cm)約10
  • 懐中電灯 (LED)FL ナリカ

    懐中電灯 (LED)FL

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)72×57×212電源単1乾電池2個(別売)LED1個
  • エジソン電球(110V 40W) ナリカ

    エジソン電球(110V 40W)

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
    定格110V 40W口金E26寸法(Φ×mm)約60×130
  • 定電流ダイオード ナリカ

    定電流ダイオード

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    光ダイオード(LED)の電流制限用に使用するもので、LEDと直列に接続して使用します。
    規格12~18mA、300mW最大印可電圧25V
  • コードリール ナリカ

    コードリール

    ナリカ
    4,400税込4,840
    1個
    6日以内出荷
    長さ8mのキャップタイヤコードおよびコンセント2個、携帯用取っ手がついた手動巻き取り式のコードリールです。
    コンセント個数2許容電流(A)12コード長さ(m)8
  • 006Pスナップ(リード線付き) ナリカ

    006Pスナップ(リード線付き)

    ナリカ
    60税込66
    1個
    当日出荷
    仕様リード線付き
  • 小型押ボタンスイッチ 2P型 ナリカ

    小型押ボタンスイッチ 2P型

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    形状2P寸法(mm)11×7×38定格125V 3A
  • ミノムシクリップ(白) ナリカ

    ミノムシクリップ(白)

    ナリカ
    950税込1,045
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)50サイズ
  • 大気成分分析用具 GV-7N ナリカ

    大気成分分析用具 GV-7N

    ナリカ
    66,000税込72,600
    1個
    5日以内出荷
    セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
  • 馬脚進化説明模型 ナリカ

    馬脚進化説明模型

    ナリカ
    62,000税込68,200
    1個
    6日以内出荷
    ほ乳類(馬)の進化を、前脚を例に挙げて示した模型です。新生代に森から草原に出て行き、早く走るために形態や大きさが変化したようすを6段階で示しています。
    仕様木台付きセット内容エオヒップス(約4500万年前)、メソヒップス(約3000万年前)、ミオヒップス(約2500万年前)、メリキップス(約1500万年前)、ヒッパリオン(約1000万年前)、エクウス(現代)材質プラスチック寸法(mm)500×190×500(模型取付け時)質量(g)約2.5
その他学童用実験器具/実験用品