絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足踏みふいご AF-240B(上向) ナリカ

    足踏みふいご AF-240B(上向)

    ナリカ
    28,000税込30,800
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)235幅(mm)190径(mm)170(帽子)
  • 超音波ピペット洗浄器 AU-106CR ナリカ

    超音波ピペット洗浄器 AU-106CR

    ナリカ
    378,000税込415,800
    1個
    5日以内出荷
    高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
    付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご材質PVC透明(水槽)、SUS430(外装)寸法(mm)295×295×775質量(kg)8.5出力(W)250電源AC100V消費電力3.1A水量(L/min)2~5発振周波数(kHz)28タイマー0~15分内寸法(Φmm)137×500
  • ピペット洗浄器 PW-3N ナリカ

    ピペット洗浄器 PW-3N

    ナリカ
    54,000税込59,400
    1個
    5日以内出荷
    「サイフォン型自動給水器」 洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。
    材質塩化ビニル内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
  • 分光光度計 SP-PMN ナリカ

    分光光度計 SP-PMN

    ナリカ
    286,600税込315,260
    1個
    5日以内出荷
    検量線79種搭載、タッチパネルで操作も簡単。 濃度測定の他にも、吸光度測定、スペクトル測定、タイムスキャン機能を搭載。 4検体の濃度を並列で測定でき、測定時間を短縮できます。
    付属品専用カップ15個、丸セル瓶、メモリカード、USBケーブル寸法(mm)185×205×95電源ACアダプタ(付属)、アルカリ単3乾電池6個(付属)測定方式可視分光・吸光光度法(白色LED)レンジ-1.500~1.500Abs測定波長420~680nm(推奨範囲:450~670nm)分解能(nm)15
  • 質量保存の法則実験器 ナリカ

    質量保存の法則実験器

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    9日以内出荷
    中学2年生 化学変化と物質の質量 2種類の試薬を反応させ、その変化前・変化後の全体の質量の比較や発生した気体を逃した後の質量を比較します。 容器本体と容器内の小びんに試薬を入れ、容器を横にすることで試薬が混合されます。 簡単な操作で、液もれの心配もなく安全に実験できます。
    材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)77×161
  • ガス残量チェッカー ナリカ

    ガス残量チェッカー

    ナリカ
    7,500税込8,250
    1個
    4日以内出荷
    F35-1905~7、F35-1921実験用気体の先端にガス残量チェッカーを押し当てて内圧を測り、表示された数値と付属の換算表でボンベ内の残量を確認できます。
    付属品換算表寸法(mm)約156×57×20電源単4乾電池2個
  • 水蒸気測定実験セット ナリカ

    水蒸気測定実験セット

    ナリカ
    25,200税込27,720
    1個
    5日以内出荷
    ガステック気体採取器と水蒸気検知管を用いて、空気中の水蒸気量を測定し、その値を利用して気体定数を求める実験を行うためのセットです。
    セット内容ガステック気体採取器 GV-100S、ガステック気体検知管No.6H20(測定範囲:0.5~32mg/L)10本
  • 1モル標本セット ナリカ

    1モル標本セット

    ナリカ
    66,200税込72,820
    1セット
    5日以内出荷
    元素周期表の中の扱いやすい元素を1モル(mol)単位で用意した標本セットです。実際の元素の色などを確認したり、重さを比較して重さ順に並べてみるなどの体験を通して、1モルの理解を深めることができます。
    仕様【元素標本】(14種)Mg、Cr、S、Si、Zn、Sn、Ni、Ti、Pb、Bi、Cu、C、Fe、Al/【その他】プラスチックケース入り
  • 1モルの気体説明器 ナリカ

    1モルの気体説明器

    ナリカ
    17,800税込19,580
    1個
    4日以内出荷
    内容積が22.4Lの透明アクリル製の箱に、空気の分子に見立てたプラスチックの球が茶約40個(酸素)、白約160個(窒素)が入ったものです。気体1モルの量が実感でき、箱を揺することにより分子運動のモデル実験を実感的に行う事ができます。
    仕様球:酸素(茶、Φ6mm、プラスチック製、約40個)、窒素(白、Φ6mm、プラスチック製、約160個)質量(kg)1.7外寸(mm)288×288×288内寸(mm)282×282×282
  • 単体とその1モル AN-4 ナリカ

    単体とその1モル AN-4

    ナリカ
    15,000税込16,500
    1個
    4日以内出荷
    銅Cu、鉄Fe、アルミニウムAl、炭素Cの4種の単体1モルをセットにしたものです。各原子アボガドロ数6.02×1023個を具体的に示したり、観察することができます。また、これらの各原子1モルを比較できます。
    その他コーティング済、プラスチックケース入り内容鉄(56.0g)、アルミニウム(27.0g)、銅(63.5g)、炭素(12.0g)(用体の誤差±1%)
  • 1モルの説明セット MOL-1N ナリカ

    1モルの説明セット MOL-1N

    ナリカ
    32,500税込35,750
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容F35-1801 1モルの気体説明器/F35-1800 単体とその1モル AN-4 1組
  • ものの溶け方観察用パイプ ナリカ

    ものの溶け方観察用パイプ

    ナリカ
    15,000税込16,500
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    長さ1mのアクリルパイプの一端にゴム栓をして水を入れ、上部から食塩やホウ酸などを落とすと、結晶が溶けながら沈んでいくようすが観察できます。
    セット内容アクリルパイプ(外径24×内径20×1000mm)5本・黒ゴム栓(No.6) 5個
  • スーパーロングぷよぷよ(実験用ビニルチューブ) ナリカ

    スーパーロングぷよぷよ(実験用ビニルチューブ)

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1個
    4日以内出荷
    食塩やホウ酸、砂糖などの固体物質が下へ落ちていくに従って溶けていくようすを観察するものです。黒板や、黒い紙をバックに行うと見やすくなります。また、食紅など色の付いた粉末でも溶けるようすがはっきりわかります。
    直径(Φmm)約95寸法(mm×m)約150×20
  • 世界一美しい周期表 ナリカ

    世界一美しい周期表

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素名は英語表記です。 元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。 裏面のそれぞれの元素の欄には、原子量、密度、融点、沸点と解説が付いています。
    仕様両面印刷寸法(mm)1360×675
  • 柄付ステンレス電極 ナリカ

    柄付ステンレス電極

    ナリカ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    いろいろな物質について電解質・非電解質を調べるための電極です。固体および液体のあらゆるものについて調べられます。 ステンレス板の両端を20mm残して樹脂に封じ込めたもので両端がそれぞれ電極ですから液体など複数のテストのとき、またスタンドに固定して使用する場合に便利です。
    寸法(mm)柄部:100×16×16全長(mm)140材質(柄部)樹脂電極寸法(mm)20×10×t0.5(両端同じ)材質(電極)ステンレス(SUS304)
  • 吸引ろ過装置 SVK-560N ナリカ

    吸引ろ過装置 SVK-560N

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    5日以内出荷
    水流ポンプ(アスピレーター)を使い、減圧を利用して吸引ろ過を行うために必要なロート・吸引鐘のセットです。 ロートはろ過効率が上がるよう、底面に溝を設けた特殊形状をしています。 懸濁液中の物質の分離、有機化合物の合成実験で生じた沈殿の収集などに最適です。
    セット内容ロート(ガラス製、容量150ml、適合ろ紙Φ60mm)・吸引鐘(ガラス製、ゴムパッキン・ガラス円板付属)・ろ紙(No.5A、Φ60mm) 50枚
  • キップガス発生装置 500mL ナリカ

    キップガス発生装置 500mL

    ナリカ
    210,000税込231,000
    1個
    22日以内出荷
    巧妙な仕組みが興味深い気体発生装置。固体と液体を反応させ、連続的に気体を発生させる装置です。 必要な分だけ気体を発生・採取が可能。 液面の上下で気体の充填状態を視認可能。
    材質ホウケイ酸ガラス液量(mL)500
  • 小学校用気体発生装置 ナリカ

    小学校用気体発生装置

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    4日以内出荷
    小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
    セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
  • 二酸化炭素採取セット5S型 (4セット) ナリカ

    二酸化炭素採取セット5S型 (4セット)

    ナリカ
    3,700税込4,070
    1セット
    5日以内出荷
    6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
    セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
  • 気体発生装置(組立済)アンモニア(5セット組) ナリカ

    気体発生装置(組立済)アンモニア(5セット組)

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1セット
    4日以内出荷
    中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
    セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
  • ブルーレーザーポインター B1 ナリカ

    ブルーレーザーポインター B1

    ナリカ
    29,880税込32,868
    1個
    4日以内出荷
    レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
    付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)電源単4アルカリ乾電池2個(付属)寸法(Φ×mm)約13×147波長(nm)450到達距離(m)約10ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)
  • グリーンレーザーポインター S1 ナリカ

    グリーンレーザーポインター S1

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
    付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)電源単4アルカリ乾電池2個(付属)寸法(Φ×mm)約13×155波長(nm)532到達距離(m)約200ビーム径3m先で4~6mm出力(mW)1未満(クラス2)
  • グリーンレーザーポインター GLP-100N ナリカ

    グリーンレーザーポインター GLP-100N

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1個
    5日以内出荷
    レーザー素子として、可視光緑色半導体レーザーを使用したレーザーポインターです。 安全性を高めるため、出力安定化回路を搭載。 光の波長の実験に使えます。
    付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm)質量(g)58電源単5アルカリ乾電池2個寸法(Φ×mm)約15×119波長(nm)352到達距離(m)約150×200ビーム径5m先にて7~10mm出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • レーザーポインター LPL1-650-1S ナリカ

    レーザーポインター LPL1-650-1S

    ナリカ
    20,500税込22,550
    1個
    4日以内出荷
    小型・軽量のレーザーポインターです。 ライン用レンズを取り外すとポイント光照射になります。
    付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm)サイズラインサイズ:距離1mにて長さ2m・最小幅約 1mm質量(g)約80(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個寸法(Φ×mm)16×182(ラインマーカーレンズ取付状態、突起部含まず)波長(nm)650到達距離(m)約100ビーム径5m先にてΦ5mm出力(mW)1未満(クラス2)
  • 半導体レーザー光源用光ファイバー ナリカ

    半導体レーザー光源用光ファイバー

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    4日以内出荷
    NR-635AC、NR-635ACM専用
    材質特殊プラスチック寸法(Φ×mm)1×500本数7本
  • 豆電球ホルダー ナリカ

    豆電球ホルダー

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    小学校における乾電池のつなぎ方、豆電球のつなぎ方の実験などに使用するものです。
    付属品リード線(両ミノムシ)2本寸法(mm)100×50×28材質(台)アクリル樹脂板
  • 端子台 ナリカ

    端子台

    ナリカ
    2,980税込3,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    豆電球や乾電池などの並列回路で、電流の分岐点として使用します。配線図通りに回路を組むための必需品です。
    寸法(mm)約50×50×26(台)
  • 直列・並列実験セット SP ナリカ

    直列・並列実験セット SP

    ナリカ
    18,700税込20,570
    1個
    4日以内出荷
    乾電池で豆電球を明るく点灯できることは、実験を通して理解できます。それでは、豆電球よりも大きな電球は乾電池で点灯させられるのでしょうか? この実験器では、乾電池を複数個つないで流れる電気の大きさを比較したり、直列つなぎ・並列つなぎで電気の流れ方に違いがあることを比べるなどの応用実験ができます。
    セット内容電灯台/特殊電球(12V、20W)/リード線/アルファ乾電池ホルダー 10個/乾電池(マンガン・単1)10個/収納ケース
  • 三連電灯台(教師用) ナリカ

    三連電灯台(教師用)

    ナリカ
    16,500税込18,150
    1個
    4日以内出荷
    20W、60W、100Wの電球をつけることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 3個並べて比べられるので、違いがよく分かります。
    付属品20W、60W、100W電球各1個寸法(mm)500×100×50(台)
  • 電灯台 ナリカ

    電灯台

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    4日以内出荷
    電球を変えることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 また、光の実験にも使えます。
    その他ターミナル付き寸法(mm)150×100×50口金E26
  • 中学生用電流による発熱実験器 TSセット ナリカ

    中学生用電流による発熱実験器 TSセット

    ナリカ
    10,500税込11,550
    1セット
    4日以内出荷
    新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。 電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
    セット内容柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
  • 電流の発熱実験器 MI-1N(1セット) ナリカ

    電流の発熱実験器 MI-1N(1セット)

    ナリカ
    8,800税込9,680
    1セット
    4日以内出荷
    電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
    セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
  • 電流比較用抵抗(電熱線) D-RN ナリカ

    電流比較用抵抗(電熱線) D-RN

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    電熱線に加える電圧によって、電流の大きさがどのように変化するのかを調べる実験や、電熱線の太さによる電流の変化を調べる実験に使います。
    長さ(mm)電熱線:ソレノイド状で約100寸法(mm)165×70太さ(Φmm)電熱線:2種(0.2、0.4)
  • 単巻可変変圧器 ST-10N (取っ手付き) ナリカ

    単巻可変変圧器 ST-10N (取っ手付き)

    ナリカ
    75,000税込82,500
    1個
    4日以内出荷
    大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
    仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付きその他取手付質量(kg)6.1寸法(Φ×mm)162×1551次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)10
  • 温度差発電実験模型 ナリカ

    温度差発電実験模型

    ナリカ
    475,000税込522,500
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。 LED点灯及びファン回転の切替可能 高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。 水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
    付属品バスポンプ(100V)仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個)本体寸法(mm)300×280×285温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
  • 地熱発電実験模型 ナリカ

    地熱発電実験模型

    ナリカ
    485,000税込533,500
    1個
    22日以内出荷
    地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
    付属品収納ケース仕様地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個)寸法(mm)560×320×390
  • 水力発電実験模型 ナリカ

    水力発電実験模型

    ナリカ
    320,000税込352,000
    1個
    9日以内出荷
    上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
    寸法(mm)水車:Φ105×27水車:フランシス型タンク容量(L)20(2個)表示発光ダイオード発電方式推奨水位差1m以上
  • 風力発電実験模型 ナリカ

    風力発電実験模型

    ナリカ
    285,000税込313,500
    1個
    9日以内出荷
    うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。 スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。 しくみ解説パネル付き
    付属品収納ケース仕様メロディー:4V、10mA寸法(mm)550×340×360径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター)LED赤色LED2個
  • 火力発電実験模型 ナリカ

    火力発電実験模型

    ナリカ
    440,000税込484,000
    1個
    23日以内出荷
    ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
    付属品収納ケース仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード寸法(mm)560×280×390
  • 原子力発電実験模型(BWR型) ナリカ

    原子力発電実験模型(BWR型)

    ナリカ
    845,000税込929,500
    1個
    9日以内出荷
    BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
    付属品収納ケース仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード寸法(mm)540×280×390
その他学童用実験器具/実験用品