絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,485)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(6)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リード線付きLED
ナリカ¥880税込¥9681個5日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。色白輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
二酸化窒素グループ測定キット
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個5日以内出荷●比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。●キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。セット内容二酸化窒素捕集管 10本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 10本、セル洗浄用綿棒10本セット 1組、試薬付きろ紙10回分 10 袋、捕集管取付用遮光袋 10枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 40g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 10個、ザルツマン試薬250mL 2 本測定回数100回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
プラスチックルーペ
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット(10個)当日出荷手軽に使えるアクリル製ルーペです。種別(10個組) A倍率5×レンズ径(Φmm)23寸法(Φ×mm)27×45焦点距離(mm)f=約50
アルミニウム箔 127x127mm
ナリカ(1件のレビュー)¥900税込¥9901セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
ナイフスイッチ(シングル)
ナリカ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。種別DRN-1(1個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
並列豆球台 (ゼネコン用)
ナリカ¥5,988税込¥6,5871個4日以内出荷手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き寸法(mm)180×80×25材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
マルチホルダー
ナリカ¥880税込¥9681個4日以内出荷ミノムシクリップではつなぎにくい電気パーツも簡単にはさめる! 実験中も外れないから安心! お手持ちの電気パーツが台付きバージョンに早変わり!LEDの点灯のようすも観察しやすくなります! LEDやコンデンサー、抵抗など、さまざまな電気パーツをはさめる便利なホルダーです。寸法(mm)80×50(台)
ダニエル電池
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット4日以内出荷実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚種別(生徒用)基本セット D-B
透視度計 TM-90N
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。仕様おもり:鉛玉1個寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)材質(本体)透明アクリルパイプ目盛(mm)0~950(一目10)寸法(Φmm×m)22(内径)×1
バタフライピー(pH指示薬)
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個(10g)当日出荷紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。 一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。容量(g)10
簡易版電気分解・燃料電池装置 EPF
ナリカ¥16,500税込¥18,1501個当日出荷電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)材質塩化ビニル寸法(mm)140×80×80(突起部含む)電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
電解装置 ミニ
ナリカ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。付属品チューブ 2本、ピンチコック 3個仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min寸法(mm)85×190×90電流(mA)0~500動作電圧(V)1.4~1.8
気体発生装置 酸素・二酸化炭素
ナリカ¥4,988税込¥5,4871個当日出荷中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
メーター付きコンデンサー
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個欠品中6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。寸法(mm)85×85×35容量2.5V、4.7F接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
静電気帯電用ピストル K型
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個当日出荷圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。寸法(mm)240×30×45最高電圧(kV)約4.5
ZeeBeez(ジービーズ)
ナリカ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷裏返した後、回して落とすと勢いよくバウンドします。 スーパーボールを超えた、新しい面白おもちゃです。 スーパーボールを落とすと、落とした高さまで跳ね上がりますが、ZeeBeez(ジービーズ)は落とした高さ以上に跳ねます。 なぜそのようになるのでしょうか。形に秘密が!?
超音波リニアモーター
ナリカ(2件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201個欠品中超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。寸法(mm)19×81×23.5電源アルカリ単4乾電池1個(付属)周波数(kHz)駆動周波数:26
皿回し実験器
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷落としても割れないから安心。回し始めは「共振」の導入に、回った状態は「円運動」の導入に最適です。また角速度、ジャイロ、歳差運動、重心などが大きくなると慣性も大きくなるといった実験にも利用できます。セット内容皿2種各1枚、皿回し棒(全長約500mm)2本
水圧実験用水そう
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個欠品中透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。材質【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ)内寸(mm)100×100×300
振り子実験用球
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
火おこし器
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。仕様おもり・回転ひも付セット内容本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット長さ(mm)【芯棒】550、【横木】470質量(g)約570タイプB
3D赤青めがね(10枚組)
ケニス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。材質PET 左右表記 メガネ型寸法(mm)150×35
pH計 SK-625PH
佐藤計量器製作所¥29,000税込¥31,9001個16日以内出荷精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正
スティックスターラー MAZEシリーズ
ナリカ¥5,800~税込¥6,380~1個4日以内出荷から11日以内出荷ガラス棒よりラクチン。手で持って使える、スティックタイプのコンパクトなスターラー。乾電池2個で駆動するので、コードレスで使えます。今まで撹拌棒で混ぜ続けていた作業が、ボタン1つで簡単にできます。3段階スピード調節機能付き。プロペラ部が露出しない安全設計。寸法(mm)Φ28×193(本体)、Φ15×100(先端部)電源単4乾電池2個(別売)回転数3段階切替(2,000・4,000・6,600rpm)撹拌容量(mL)~500RoHS指令(10物質対応)対応
電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット)
ナリカ¥6,500税込¥7,1501セット(12個)4日以内出荷光電池と接続すると楽しい音楽が鳴ります。光電池を用いた「エネルギーの変換」の実験を楽しく行えます。仕様【曲目】エリーゼのために・ハッピーバースデー・きらきら星(各4個)寸法(mm)38×62×11(1個あたり)電圧(V)1.2~3.6
炎色反応実験セット F-LK
ナリカ¥5,200税込¥5,7201セット当日出荷ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。セット内容ステンレス金網(10×80mm)20枚、塩化カルシウム水溶液(2%)10mL、塩化リチウム水溶液(2%)10mL、塩化ナトリウム水溶液(2%)10mL、塩化カリウム水溶液(2%)10mL、塩化バリウム水溶液(2%)10mL、塩化銅水溶液(2%)10mL