絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,639件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 形状記憶合金 ケニス

    形状記憶合金

    ケニス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
    材質ニッケル・チタン形状記憶合金
  • pH計 SK-625PH 佐藤計量器製作所

    pH計 SK-625PH

    佐藤計量器製作所
    29,000税込31,900
    1個
    16日以内出荷
    精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です
    付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正
  • スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ

    スティックスターラー MAZEシリーズ

    ナリカ
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ガラス棒よりラクチン。手で持って使える、スティックタイプのコンパクトなスターラー。乾電池2個で駆動するので、コードレスで使えます。今まで撹拌棒で混ぜ続けていた作業が、ボタン1つで簡単にできます。3段階スピード調節機能付き。プロペラ部が露出しない安全設計。
    寸法(mm)Φ28×193(本体)、Φ15×100(先端部)電源単4乾電池2個(別売)回転数3段階切替(2,000・4,000・6,600rpm)撹拌容量(mL)~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット) ナリカ

    電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット)

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    光電池と接続すると楽しい音楽が鳴ります。光電池を用いた「エネルギーの変換」の実験を楽しく行えます。
    仕様【曲目】エリーゼのために・ハッピーバースデー・きらきら星(各4個)寸法(mm)38×62×11(1個あたり)電圧(V)1.2~3.6
  • 炎色反応実験セット F-LK ナリカ

    炎色反応実験セット F-LK

    ナリカ
    5,200税込5,720
    1セット
    当日出荷
    ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。
    セット内容ステンレス金網(10×80mm)20枚、塩化カルシウム水溶液(2%)10mL、塩化リチウム水溶液(2%)10mL、塩化ナトリウム水溶液(2%)10mL、塩化カリウム水溶液(2%)10mL、塩化バリウム水溶液(2%)10mL、塩化銅水溶液(2%)10mL
  • 洗浄びん ナリカ

    洗浄びん

    ナリカ
    250税込275
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな形の洗浄びんです。
    材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白数量(本)1
  • スチールウール 450g No.0000(超極細) ナリカ

    スチールウール 450g No.0000(超極細)

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1個(450g)
    5日以内出荷
    スチールウールNo.0000(超極細)
    用途磁界観察、燃焼実験型式No.0000超極細質量(g)450数量(個)1
  • オルファカッター ナリカ

    オルファカッター

    ナリカ
    450税込495
    1本
    5日以内出荷
    オルファカッター
    型式215B数量(個)1
  • 薬品びん保管用ケース ナリカ

    薬品びん保管用ケース

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    中栓とふたでダブルの安心。試薬びんを入れ、中栓とふたを閉めて密封保管できるケースです。万一の転倒や破損に備えるだけでなく、揮発性のある薬品の拡散を防ぐこともできるので、薬品庫の汚れや腐食を防ぎます。
    材質ポリプロピレン(本体・キャップ)、ポリエチレン(中栓・つまみ付き)寸法(mm)88(上径)×85(下径)×210(全高)容量(mL)1000数量(個)5
  • メスシリンダー ナリカ

    メスシリンダー

    ナリカ
    560税込616
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    落としても割れないプラスチック製
    材質プラスチック数量(個)1
  • ディスポ白衣 子ども用 (10枚組) ナリカ

    ディスポ白衣 子ども用 (10枚組)

    ナリカ
    5,600税込6,160
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    子供用の使い捨てタイプ白衣。通気性に優れたポリプロピレン製で、袖口はゴム入り、前面は面ファスナー止めになっています。
    入数(枚)10
  • クーラーボックス ナリカ

    クーラーボックス

    ナリカ
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    保冷力に優れ、抗菌加工されているポリプロピレン製のクーラーボックスです。持ち運びに便利なベルト付き。
    材質ポリプロピレン
  • ディスポーザブル手袋 ナリカ

    ディスポーザブル手袋

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    素手の感覚で使えるディスポ手袋。生地が薄いので手にぴったりフィット。パウダーフリーでもスムーズに手の出し入れができます。
    材質ポリ塩化ビニル入数(枚)100
  • 石灰水採水びん ナリカ

    石灰水採水びん

    ナリカ
    4,300税込4,730
    1個(5L)ほか
    5日以内出荷
    石灰水がいつでも採水できる。石灰水をいつでも採水できるように作っておくことができます。活栓が上方に付いているので、上ずみだけが取り出せます。
    材質ポリエチレン
  • 解剖用はさみ(眼科用) ナリカ

    解剖用はさみ(眼科用)

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1個
    5日以内出荷
    細かい部位の解剖に最適です。
    材質ステンレスSUS420全長(mm)115
  • 試験管立て ナリカ

    試験管立て

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1個
    5日以内出荷
    通常の試験管よりも太いものにはこれ。植物培養試験管などに使える試験管立てです。
    材質ステンレス
  • クリアーバスケット BD-1(深型) ナリカ

    クリアーバスケット BD-1(深型)

    ナリカ
    290税込319
    1個
    5日以内出荷
    準備・配布・片付けに便利!。試薬びんやビーカーなどを安定して配布できる、高さのあるスリムタイプのバスケット。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)344×133×138
  • コード付きテーブルタップ(5m) ナリカ

    コード付きテーブルタップ(5m)

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    5日以内出荷
    コード付きテーブルタップ(5m)2P・3個口
    形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)5
  • ラミジップ ナリカ

    ラミジップ

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    液体の封入や観察などに使用できます。クリップシーラーと併用して使うと更に便利です。
    材質ナイロン/ポリエチレンラミネート寸法(mm)90×115入数(枚)50
  • 接着剤用注入針(5本) ナリカ

    接着剤用注入針(5本)

    ナリカ
    250税込275
    1セット(5本)
    当日出荷
    S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
    用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    4,700税込5,170
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    丈夫で耐熱性に優れたビーカー。ほうけい酸ガラス製
  • ピペット掛け ナリカ

    ピペット掛け

    ナリカ
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    ピペットなどを12本置けるスタンドです。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)240×180×290穴径(mm)12掛数12本
  • 飲料水成分分析用パックテスト CG-1 ナリカ

    飲料水成分分析用パックテスト CG-1

    ナリカ
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
    付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
  • トルネイド実験用アダプター(3個組) ナリカ

    トルネイド実験用アダプター(3個組)

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1組
    4日以内出荷
    力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
    寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
  • レーザ保護めがね RSシリーズ 理研オプテック

    レーザ保護めがね RSシリーズ

    理研オプテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
    材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)質量(g)48タイプ1眼式フレームタイプ:RS-80光学濃度(OD)6適合波長(nm)600~700使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)可視光線透過率(%)0.1アズワン品番1-3805-14
  • 色付き蒸発皿(WARENカップ) ナリカ

    色付き蒸発皿(WARENカップ)

    ナリカ
    1,580税込1,738
    1個ほか
    4日以内出荷
    割れない蒸発皿。急激な温度差や衝撃に強い蒸発皿です。熱伝導率が高く、陶器や磁器の蒸発皿よりも早く蒸発させることができます。積み重ねられるので、コンパクトに収納できます。
    材質特殊コーティング鋼板内径×深さ(mm)100×35(突起部除く)
  • 白衣(子供用) ナリカ

    白衣(子供用)

    ナリカ
    5,300税込5,830
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    子供用の白衣
    グリーン購入法適合
  • 炭素電極 KN型(2個1組) ナリカ

    炭素電極 KN型(2個1組)

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1組(2個)
    4日以内出荷
    抜けにくい特殊ゴム栓を使用。専用バンド付き。
    寸法(mm)電極部:73
  • コンデンサー ナリカ

    コンデンサー

    ナリカ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
  • 示温シール MS(10枚) ナリカ

    示温シール MS(10枚)

    ナリカ
    3,700税込4,070
    1組(10枚)
    当日出荷
    「もののあたたまり方」などの単元に。約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
    寸法(mm)130×130変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
  • 示温インク塗布銅板(正方形) ナリカ

    示温インク塗布銅板(正方形)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個
    4日以内出荷
    熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された正方形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
    仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)150×150×1
  • メタクリル教師用直線定規 共栄プラスチック

    メタクリル教師用直線定規

    共栄プラスチック
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用直線定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
    材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)1005幅(mm)65厚さ(mm)5クリア目盛ゼロスタート目盛
  • ゴニオメーター 360 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ゴニオメーター 360

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    910税込1,001
    1本
    当日出荷
    関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。材質:PVC。サイズ:205x80x2mm
    用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)17.2×3.5×0.1
  • オシロスコープ専用マイク OSM2 ナリカ

    オシロスコープ専用マイク OSM2

    ナリカ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    オシロスコープに接続することで音声波形を測定できます。
    端子BNC
  • ミラスコープ ナリカ

    ミラスコープ

    ナリカ
    3,980税込4,378
    1個
    4日以内出荷
    不思議!目の前に見えるのにさわれない!? 2枚の凹面鏡の中に物を入れ、穴をそっとのぞき込むと、まるで物が浮かび上がったように見える不思議な鏡です。
    付属品マスコット、設置台寸法(mm)Φ150×60(上口径41)
  • 磁性を目で見る粉末 ナリカ

    磁性を目で見る粉末

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1セット
    4日以内出荷
    ネオジム磁石を使って、着磁や消磁を行える磁性粉末です。磁性の有無はクリップ等で確認できます。
    セット内容磁性を目で見る粉末 100g、スクリュー管(30mL)2本
  • 電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個) ナリカ

    電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個)

    ナリカ
    2,450税込2,695
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    縦配列、スイッチ無
    規格単1乾電池・2個用
  • 簡易圧気発火器 AH-E20N 島津理化

    簡易圧気発火器 AH-E20N

    島津理化
    11,400税込12,540
    1セット
    4日以内出荷
    空気の圧縮で火を起こす シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。 シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。 シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。 発火および発煙用試料付きです。
    付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100
  • 理科実験用IHコンロ IH-4N ナリカ

    理科実験用IHコンロ IH-4N

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
    付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)寸法(mm)205×205×50電源(V)AC100温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)設定値出力:1000W、700W、450W
  • 制御用水位センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    制御用水位センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    材質:PCB基板。サイズ:20×65×7mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×65×7質量(g)3
その他学童用実験器具/実験用品