絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,487)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(9)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388784-250516-02.jpg)
不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥300税込¥3301セット3日以内出荷不思議な粉を使ってリトマス試験紙をつくろう。材質:紫芋の粉,紙。サイズ:143×90×40mm。セット内容:不思議な粉×1、ろ紙×5、薬さじ×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容不思議な粉×1、ろ紙×5、薬さじ×1材質紫芋の粉,紙寸法(cm)14.3×9×4
実験用てこ
島津理化¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。付属品おもり10個(ケース入り)材質アルミ製(うで)型式JL-60N寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490質量(g)【おもり】20(精度±0.2)
磁性を目で見る粉末
ナリカ¥2,300税込¥2,5301セット4日以内出荷ネオジム磁石を使って、着磁や消磁を行える磁性粉末です。磁性の有無はクリップ等で確認できます。セット内容磁性を目で見る粉末 100g、スクリュー管(30mL)2本
四種スリット FS-N
島津理化¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。種類本数スリット【スリット幅】10μm、【本数】2、3、5、10本、【間隔】各50μm
音の振動数測定器 SW-Y
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。寸法(mm)130×80×35測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示電源単3乾電池2個(別売)精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力内蔵マイク小型コンデンサーマイク
ブラウン運動観察器 BMA-12L
島津理化¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚寸法(mm)95×75×24光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売)
浮力実験用おもり
ナリカ¥6,800税込¥7,4801セット4日以内出荷おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。その他フック付き材質アルミニウム、真鍮、ステンレス寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)
振り子実験器(スタンド取付型)HG
ナリカ¥13,500税込¥14,8501セット5日以内出荷小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
振り子実験用おもり DH-1
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。種類10g、20g、30g 各1個
力学台車 F-2型
ナリカ¥32,000税込¥35,2001セット(2台)4日以内出荷走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標
モーター原理説明器 EM-L
ナリカ¥19,500税込¥21,4501個4日以内出荷低電圧で駆動するブラシモーターの原理を説明する実験器。中学校で学習するモーターの回転原理の学習に最適です。リード線を逆につなぐと逆に回転するようすも観察できます。寸法(mm)130×85×70電圧(V)駆動電圧:1.5~6
発熱を調べる装置 D-04
ナリカ¥2,100税込¥2,3101個4日以内出荷小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
高圧専用ケーブル(500mm)2本1組
ナリカ¥2,000税込¥2,2001セット当日出荷誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。ケーブル長(mm)500
ダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き)
ナリカ¥3,850税込¥4,2351セット4日以内出荷中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
イチゴパック(ポリパック)
ケニス¥2,598税込¥2,8581組(100個)翌日出荷小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
クロス真空計 NCV-6N
ナリカ¥80,000税込¥88,0001個4日以内出荷真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種寸法(mm)440×140×495寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
ビニールコード(電磁石用ビニル導線)
ナリカ¥1,050税込¥1,1551個4日以内出荷鉄心(鉄くぎ)で電磁石を作る実験で使われているビニル導線。 被覆を簡単に手でむくことができ、また、教科書に掲載されている 長さになっているので実験前の加工が不要です。 そのまま児童に配って実験できて便利です。色黄規格単芯寸法(線径Φmm×全長m)0.4×2.5対象小学校5年「電流がつくる磁力」科目理科
アイスクラッシャーIC-N(簡単クラッシュ氷チョッパー)
竹原製罐¥1,800税込¥1,9801個4日以内出荷手動なので電気を使わず簡単にクラッシュアイスが作れます。ハンドルを引っ張る回転によって氷の細かさを調整できます。付属品のこぎり刃、回転ヘラ容量(L)1.2外寸(mm)145×145×130
保護付きLED(定電流ダイオード入り)
ナリカ¥600~税込¥660~1個4日以内出荷ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。最大電圧(V)25
マイクロスケール実験
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個種別(だ液の実験B・中学校用)
形状記憶合金
ナリカ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)種別B 直線状形状直線寸法(Φ×mm)0.75×100





![不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388784-250516-02.jpg)