絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,485)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(6)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

銀箔 115x115mm
ナリカ¥19,000税込¥20,9001セット(50枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.2
電気回路実験器 KN-01(小学校用)
ナリカ¥8,200税込¥9,0201個4日以内出荷セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
ダニエル電池
ナリカ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
アルミ集電球 EG-03
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
直流電流計
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個当日出荷過負荷保護装置付き仕様メーター:JIS2.5級以内その他積み重ね収納可種別DA-50N寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
レーザー光源装置
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。種別SS-L寸法(mm)レーザー部:約70×15×16サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660ケーブル長(mm)約350出力(mW)1未満
ゼネコンV3実験用セット AD-N
ナリカ¥4,500税込¥4,9501セット4日以内出荷手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
低温保冷剤(1個)
ナリカ¥450税込¥4951個4日以内出荷通常より保冷温度が低い保冷剤です。水を垂らすと凍る程度の温度になります。 水の凍り方、温度の違いによる現象を見る際の冷却などに使用するとより劇的な変化を観察することができます。寸法(mm)160×160保冷温度-18℃
液晶シール
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷手のひらの温度の違いや、熱の伝わり方などさまざまな実験に活用できます。セット内容セット枚数:1枚、変温範囲:約32~40℃、大きさ:A4サイズ(裏面シール付き)
褐色エナメル線「ハガセール」(Φ0.35mm)
ナリカ¥2,500税込¥2,7501セット(10個)当日出荷コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。内容10個寸法(Φmm×m)0.35×14
レール(エネルギー実験用モール)
ナリカ¥4,600税込¥5,0601セット(10本)4日以内出荷エネルギー変換や衝突実験、運動量保存の法則などの実験を行うときに必要なレールです。 ジェットコースタモデルを作るときなど、さまざまな形状に曲げられ、スムーズなジョイントが作製できるなど、加工のしやすいレールです。Φ1cmの球が使えます。その他一面両面テープ付寸法(mm)12×7×1000内容10本
水中のぞきめがね
ナリカ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。材質プラスチック寸法(mm)220×170×150
ガドリニウム実験セット
ナリカ(1件のレビュー)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
燃焼台
ナリカ¥700税込¥7701個4日以内出荷東京書籍 中学2年生 化学変化 手で持ちながら実験を行う燃焼さじと違い、バットなどに置いて安全に燃焼実験を行うことができます。スチールウールなどの物質が燃えたときに酸素が使われているか調べる実験に最適です。寸法(Φ×mm)約75×80
中学生用水の合成バッグ
ナリカ¥7,800税込¥8,5801個6日以内出荷水の合成実験を安全かつ効果的に、しかも簡単に行える特製のビニール袋です。 水素と酸素とを2:1の比で少量(20ml:10ml)入れ、付属の圧電点火器で点火すると、大きな反応音と共に袋内がくもり、細かい水滴ができたことが確認できます。 万一破れても軟質ビニール袋だから安全です。また、塩化コバルト紙を入れて、水の生成を確認するのにも便利です。付属品圧電点火器(リード線付き)1個その他ガス封入管、点火極(銅線)を備えたゴム栓付き材質軟質ビニール寸法(mm)250×350
熱分解実験装置セット(炭酸水素ナトリウム用)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
レーザーポインター TLP-3200
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷小型・軽量のレーザーポインターです。付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース質量(g)約44(乾電池含む)電源単5アルカリ乾電池2本寸法(Φ×mm)13×110(突起部含まず)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150ビーム径5m先にてΦ8~10mm出力(mW)1未満(クラス2以下)
高圧発生BOX WMS-001
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個当日出荷電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。寸法(mm)130×90×35質量(g)250出力高圧出力(固定):約5kV電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
ミルソーⅡ(前線モデル実験器)
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個5日以内出荷古田進先生ご考案 東京書籍中学2年生前線と天気の変化 大日本図書中学2年生前線と天気の変化 啓林館中学2年生大気の動きと天気の変化 教育出版中学2年生天気の変化 透明アクリル樹脂製で長方形の多目的水そうです。 仕切り板は、水そう内の仕切りたい場所に差し込めます。材質透明アクリル樹脂寸法(mm)300×50×150(外寸)、45×225×7(仕切板)
圧力体感実験器(ゴムピタ君)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個4日以内出荷30×30cmにかかる大気圧を体感しよう。大気圧の強さを実際に体感できます。底面のゴム板を平らな場所(机や床など)にあてるだけで、圧力のためなかなか引き離すことができなくなります。手軽に、圧力の実験を行うことができます。寸法(mm)【ゴム板】300×300×3、【取手部】30