絞り込み

冷陰極式クルックス管 CR-3N
ナリカ¥120,000税込¥132,0001セット6日以内出荷冷陰極式クルックス管のセットです。セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
冷陰極式クルックス管 CR-2N
ナリカ¥89,000税込¥97,9001セット6日以内出荷冷陰極式クルックス管のセットです。セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)電源[専用]出力:DC1,000V、1mA
冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ
ナリカ¥62,000税込¥68,2001セット4日以内出荷偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。その他台付き付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)寸法(mm)Φ40×300(管)
戸田式電子冷却霧箱
ラド¥189,800税込¥208,7801個17日以内出荷から30日以内出荷ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
戸田式卓上型霧箱
ラド¥869,800税込¥956,7801台32日以内出荷ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売りアズワン品番67-7975-72
戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却
ラド¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。 1セットで数人のグループによる観察が可能です。 装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。 わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
小型ペルチェ霧箱 SML-03
ナリカ¥180,000税込¥198,0001個4日以内出荷線源不要!自然放射線の観察が可能。ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要。LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型)付属品霧箱用線源冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
遮蔽箱
HIOKI(日置電機)¥99,980~税込¥109,978~1台14日以内出荷から24日以内出荷高絶縁抵抗の試料、誘導性または容量性の試料の測定時、試料収納箱として電磁を遮蔽。コンデンサやトランス等の電子部品測定時にも外部からの雑音、漏洩電流などを防止して安定した測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。仕様リード長:80cm付属品ゴムシート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×100×200
分銅電極
HIOKI(日置電機)¥38,980税込¥42,8781台34日以内出荷遮蔽箱(SME-8350)と組み合わせて使用する平板試料用の電極。カーペットなどの粗い面の試料でも、表面抵抗及び体積抵抗の測定が簡単。仕様●ガード電極 径:内径70mm、外径80mm●主電極 直径:50mm付属品バナナプラグ2個
冷陰極式クルックス管 CT-T(偏向極板入)
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個4日以内出荷偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。仕様台付き管径×長さL(mm)40×300
イージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLE
ナリカ¥215,000税込¥236,5001セット5日以内出荷GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
イージーセンス放射線測定セット V-Log4
ナリカ¥204,000税込¥224,4001セット5日以内出荷GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥304,000税込¥334,4001個5日以内出荷電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。セット内容クルックス管 S型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V管径(Φmm)130
充填型結晶模型(食塩結晶構造模型)
ナリカ¥14,500税込¥15,9501個4日以内出荷●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。種別PUC-5 (食塩結晶)寸法(mm)155×155×155
充填型結晶模型(食塩結晶構造模型)
ナリカ¥15,500税込¥17,0501個4日以内出荷●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。種別PUC-4 (食塩結晶)寸法(mm)155×155×155
クリキューブ
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。種別ダイヤモンド型結晶格子材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
クリキューブ
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。種別岩塩型結晶格子材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
クリキューブ
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。種別面心立方格子材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
クリキューブ
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。種別体心立方格子材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製寸法(mm)72×72×72質量(g)約140
充填型結晶模型
ナリカ¥100,000税込¥110,0001セット4日以内出荷透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものをそれぞれの結晶にあわせた配列で密封したものです。 模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。また、ダイヤモンド単位格子模型は、8ブロックに分解できますから、組立てながら構造の観察ができます。仕様体心立方格子、面心立方格子、六方最密格子、食塩結晶構造模型2種、ダイヤモンド単位格子模型の6種をセットにしたもの種別PUC-7(6種セット)
マグネットシート原子モデル
ナリカ¥56,500税込¥62,1501セット6日以内出荷●原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の規則を分りやすく学習できるセットです。●原子モデルはゴム磁石製なので、セット内のホワイトボードに貼り付けて、組合わせることができ、実験で起こる化学変化をモデルを使って再現することができます。●付属のマーカーでホワイトボードに書き込みができるので、グループでの実験の考察や発表をする時に使うのに最適です。●12グループ分。セット内容原子モデル(ゴム磁石製、17種79枚)、ホワイトボード用マーカー(黒) 1本、ホワイトボード(420×6×300mm) 1枚、マグネットイレイザー 1個、ボード受け皿 1個、マグネット収納ケース種別セット12S
放射線の性質を調べる実験セット
ナリカ¥60,880税込¥66,9681個5日以内出荷線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いを放射線カウンターを使って調べる実験ができる実験セットです。セット内容放射線カウンター GM-TK、吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)、面型実験用線源、放射性鉱物、遮蔽・距離実験用樹脂シート、収納ケース種別B
霧箱(コールドプレート式)
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要!準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察できる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。セット内容コールドプレート、観察用ドーム 、温水用水槽、高輝度LEDライト 、霧箱用線源、塩ビ棒、静電高圧ゼネコン種別KK-02
環境放射線モニタPA-1000
ナリカ¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。 ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。その他オートパワーオフ、生活防水(IPX4)付属品ネックストラップ、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(乾電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換)感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上測定エネルギー範囲150keV以上(エネルギー特性0.5~3)測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥151,600税込¥166,7601個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。付属品保護カバー、線源種別A2700B線源付寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥148,000税込¥162,8001個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。付属品保護カバー種別A2700B寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥151,600税込¥166,7601個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。付属品保護カバー、線源種別A2700線源付き寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥186,000税込¥204,6001個5日以内出荷B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。 蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。 また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。 十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。セット内容クルックス管 JS型種別(十字板入り) JS型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130
充填型結晶模型
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個種別キット(3種組)
充填型結晶模型
ナリカ¥35,000税込¥38,5001個4日以内出荷透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものをそれぞれの結晶にあわせた配列で密封したものです。 模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。また、ダイヤモンド単位格子模型は、8ブロックに分解できますから、組立てながら構造の観察ができます。種別PUC-6 (ダイヤモンド)寸法(mm)195×195×195構造ダイヤモンド単位格子模型
マグネットシート原子モデル
ナリカ¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の規則を分りやすく学習できるセットです。 原子モデルはゴム磁石製なので、セット内のホワイトボードに貼り付けて、組合わせることができ、実験で起こる化学変化をモデルを使って再現することができます。 付属のマーカーでホワイトボードに書き込みができるので、グループでの実験の考察や発表をする時に使うのに最適です。セット内容原子モデル(ゴム磁石製、17種79枚)・ホワイトボード用マーカー(黒) 1本・ホワイトボード(420×6×300mm) 1枚・マグネットイレイザー 1個・ボード受け皿 1個・マグネット収納ケース種別セット(3セット組)
放射線の性質を調べる実験セット
ナリカ¥83,000税込¥91,3001個5日以内出荷霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。 【実験例】 霧箱による放射線の飛跡の観察 放射線源からの距離と放射線量の関係 吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース種別A
環境放射線モニタ PA-1100
ナリカ¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷B10-7742 環境放射線モニタPA-1000の性能や使いやすさはそのままに、測定範囲を拡大し通信機能を搭載しました。そのため、連続的なモニタリングができます。 Bluetooth搭載。タブレット端末やスマートフォンを利用してGPSデータと放射線量の記録が可能。 USB搭載で測定データをPCへ出力可能。 ボタン2つの簡単操作。仕様測定線種:γ線付属品ネックストラップ、USBケーブル、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)もしくはUSBより供給検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上機能オートパワーオフ通信機能Bluetooth通信(対応OS : Android TM 2.2以降)もしくはUSB(対応OS:Windows)にて線量当量率(μSv/h)をデータ出力
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥148,000税込¥162,8001個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。仕様測定線種:γ線付属品保護カバー種別A2700寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上
格子振動モデル(モリモッド)
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷結晶格子を構成している原子(格子)は自由に動き回っているのではなく、平衡位置のまわりで微小な振動をしています。 その振動を格子振動といい、そのようすを表現した組立式のモデルです。セット内容原子:27個、ばね:48本組立寸法(mm)190×190×190
結晶構造模型セット AB-N
ナリカ¥4,500税込¥4,9501セット5日以内出荷水で接着可能なプラスチックビーズ(アクアビーズ)を利用して、結晶の構造模型や分子モデルを作れるセットです。 作製した模型は手のひらサイズのため、いつでも取出して結晶や分子の構造が確認できます。セット内容アクアビーズ 約400個×3色(色の指定はできません)、ビーズトレー 2種各1枚
分子構造模型(生化学セット)
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット4日以内出荷アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。セット内容原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
DNA模型 CO-0125
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個4日以内出荷組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求め安い価格を実現した画期的なDNA模型。 12塩基対からなる組立式で、吊下げ式とスタンド固定式の2タイプから展示方法が選べます。展示に必要なパーツ一式が付属しています。仕様展示用パーツ付き組立寸法(mm)約Φ450×900
分子構造模型(モリモッド分子模型)DNA
ナリカ¥59,000税込¥64,9001個4日以内出荷モリモッド分子模型シリーズに、DNA模型が登場しました。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで、簡単に模型が作れます。 自分で分子模型を組立てることで、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 また、丈夫で壊れにくく、部品がなくなっても補充ができます。付属品スタンド形状組立時形状:二重らせん(10塩基対)組立寸法(mm)約Φ280×460
DNAモデル 1型
ナリカ¥63,000税込¥69,3001個6日以内出荷dRと結合した塩基5種と燐酸(ベルト状)の部品で、らせん状に組み立てられるもので自由に組み立て、分解ができ、塩基の各種組み合わせができます。 原子記号が明記してあるのでわかりやすく、組立ても簡単です。その他格納箱(支持台)付きセット内容アデニン、チミン、グアニン、シトシン各9個、ウラシル2個質量(kg)約1.5高さ(mm)約500