絞り込み

化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46R
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷本セットは、化学式・分子式を黒板上で説明する場合、それぞれの化学記号に対応したカラー円板を使用することで化学式に興味をもたせ、わかりやすく説明するためのものです。 また、全面ゴム磁石製ですので、スチール黒板上にぴったりと密着します。セット内容ゴム磁石製化学式記号板(11種46枚)/樹脂ケース/H:水色、Φ95mm、12枚/Cl:緑色、Φ95mm、4枚/O:ふじ色、Φ95mm、4枚/N:茶色、Φ95mm、2枚/C:黒色、Φ95mm、2枚/Cu:橙色、Φ95mm、4枚/Na:赤色、Φ95mm、4枚/無印:Φ115、2枚/無印:Φ95mm、4枚/+電荷:赤色、Φ33mm、4枚/-電荷:青色、Φ33mm、4枚
分子構造模型 003N モリモッド (4セット組)
ナリカ¥43,000税込¥47,3001セット4日以内出荷7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具 2個材質格納箱:プラスチック寸法(mm)格納箱:230×167×55
コールドプレート100
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。 冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。寸法(mm)150×150×35範囲(mm)有効観察範囲:95×95
フランクヘルツ実験器 FH-S
ナリカ¥320,000税込¥352,0001個9日以内出荷原子に電子を衝突させ、原子が持ちうる内部エネルギーが不連続な値であることを確かめたフランクとヘルツの実験を行います。 原子の構造理論を理解することができます。付属品ネオン封入管寸法(mm)約280×300×160電源AC100電流(mA)400~800(連続可変)加速電圧(V)DC0~80V、不活性ガス(ネオン、ヘリウム、アルゴン)封入管用
手づくり霧箱キット
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個5日以内出荷発泡スチロール容器に冷却フィンを入れ、そこに液体窒素を入れます。 その上にガラス容器を置き、アルコールをしみ込ませた布をしいてその上に線源を置きます。 サランラップで容器を覆い、塩ビ棒をティッシュでこすりながら近づけると、放射線の飛跡が観察できます。セット内容ガラス容器(丸形)Φ210×65mm 容量1.4L、サテン布、冷却フィン、発泡スチロール容器、ラップフィルム、塩ビ棒
大型ネオン管 300N
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
モリモッドπ・σ結合模型
ナリカ¥10,400税込¥11,4401個4日以内出荷炭化水素の形状と電子軌道を学習できるセットです。仕様【組立模型】ベンゼン、エタン、エチレン、アセチレンの4種を同時に組立てることができますケース寸法(mm)230×167×55
モリモッド電子雲模型
ナリカ¥8,900税込¥9,7901個4日以内出荷分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。 組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。仕様【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個ケース寸法(mm)230×167×30
戸田式卓上型霧箱B-112専用アルミケース
ラド¥149,800税込¥164,7801個33日以内出荷戸田式卓上型霧箱専用のアルミケースです。 霧箱を安全に保管することができます。底部にキャスターが着いているため、容易に持ち運ぶことが可能です。 また、ケースの内側はクッション製の高い発砲ポリエチレンを用いているため、輸送中にガラスなどのパーツが破損することもありません。仕様●寸法:540×500×440mm●総重量:約10kg●材質:外装/アルミニウム、内装/発砲ポリエチレンアズワン品番67-7975-74