絞り込み
タイプ

H型(コ型)(5)

V溝型(6)

トロ車型(L型)(2)

丸型(U型)(4)

山V型(2)

平型(10)

溝R型(8)
ブランド
- ヨコヅナ(16)
車輪径(Φmm)
- 75
- 18(2)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 30(13)
- 33(5)
- 36(13)
- 40(6)
- 42(8)
- 50(21)
- 60(21)
- 90(18)
- 100(8)
- 105(6)
- 110(12)
- 120(6)
- 130(13)
- 150(13)
- 200(10)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(5)

V溝型(6)

トロ車型(L型)(2)

丸型(U型)(4)

山V型(2)

平型(10)

溝R型(8)

鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から3日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から6日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス底車 車のみ
ヨコヅナ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ平型寸法f(mm)-寸法c(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応

































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)