絞り込み
タイプ

H型(コ型)(17)

V溝型(12)

トロ車型(L型)(3)

丸型(U型)(4)

山V型(16)

平型(20)

溝R型(9)
ブランド
- ヨコヅナ(26)
- ヤボシ(15)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- MK(丸喜金属本社)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- エスコ(3)
- ダイケン(3)
車輪径(Φmm)
- 60
- 5~7(1)
- 8~10(1)
- 30(2)
- 33(1)
- 36(4)
- 42(5)
- 50(91)
- 70(8)
- 75(78)
- 80(7)
- 90(85)
- 100(45)
- 105(35)
- 110(28)
- 120(40)
- 130(20)
- 150(45)
- 170(3)
- 200(32)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(17)

V溝型(12)

トロ車型(L型)(3)

丸型(U型)(4)

山V型(16)

平型(20)

溝R型(9)

鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 V型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
鋼板枠重量戸車
ダイケン(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
フジキング重量戸車 V型
ヤボシ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
フジキング重量戸車 V型 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
ヨコヅナ¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
フジキング重量戸車 H型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
フジロイヤル重量戸車 平型
ヤボシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
フジキング重量戸車 H型 車のみ
ヤボシ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプH型
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用
ヤボシ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
枠無重量車 C-1100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷用途アングル、フラットバー用。材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV溝型シリーズC-1100シリーズ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ
ヤボシ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
ロタ・ステン重量戸車 (V型)
ヨコヅナ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプV溝型材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型
ステンレス製重量戸車用車
ダイケン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
S45C重量戸車 H型
ヨコヅナ¥9,998税込¥10,9981セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ
ヤボシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
フジロイヤル重量戸車 K型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥24,980税込¥27,4781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプトロ型材質(枠)ステンレス(SUS304)
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53車輪径(Φmm)60材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)