絞り込み
タイプ

H型(コ型)(17)

V溝型(12)

トロ車型(L型)(5)

丸型(U型)(4)

山V型(16)

平型(23)

溝R型(9)
ブランド
- ヨコヅナ(29)
- MK(丸喜金属本社)(18)
- ヤボシ(16)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- エスコ(4)
車輪径(Φmm)
- 75
- 5~7(1)
- 8~10(1)
- 30(2)
- 33(1)
- 36(4)
- 42(5)
- 50(97)
- 60(87)
- 70(9)
- 80(7)
- 90(91)
- 100(45)
- 105(37)
- 110(31)
- 120(43)
- 130(20)
- 150(50)
- 170(3)
- 200(37)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(17)

V溝型(12)

トロ車型(L型)(5)

丸型(U型)(4)

山V型(16)

平型(23)

溝R型(9)

鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 V型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
フジキング重量戸車 V型
ヤボシ(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
ロタ・重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
フジキング重量戸車 V型 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
ヨコヅナ¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
MK(丸喜金属本社)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から翌々日出荷密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用
ヤボシ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥33,980~税込¥37,378~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
フジロイヤル重量戸車 平型
ヤボシ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
枠無重量車 C-1100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷用途アングル、フラットバー用。材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV溝型シリーズC-1100シリーズ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ
ヤボシ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)
ヤボシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ
ヤボシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
ロタ・ステン重量戸車 (V型)
ヨコヅナ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプV溝型材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
S45C重量戸車 H型
ヨコヅナ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 ( H型)
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプH型材質(枠)ステンレス(SUS304)
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型
ヨコヅナ¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入MCナイロン車(MC901)材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)75質量(g)405車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重90kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)88取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥29,980税込¥32,9781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型




















































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)