絞り込み
タイプ

H型(コ型)(32)

V溝型(23)

トロ車型(L型)(22)

丸型(U型)(20)

山V型(33)

平型(86)

溝R型(78)
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(1)
- ハイロジック(74)
- エスコ(60)
- 家研販売(39)
- MK(丸喜金属本社)(38)
- エスエス興商(31)
- TOSTEM(LIXIL)(23)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 18(6)
- 24(8)
- 25(13)
- 30(49)
- 33(22)
- 35(22)
- 36(21)
- 40(17)
- 42(25)
- 50(73)
- 60(63)
- 75(62)
- 90(61)
- 100(29)
- 105(14)
- 110(27)
- 120(20)
- 130(23)
- 150(24)
- 200(16)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(149)
特価

普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(35件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(62件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型
ヨコヅナ(25件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(10件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
ステンレス重量戸車 V型 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
鉄枠LP戸車プラス 丸型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スミトモローラー戸車 鉄枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
6’ナイロン車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.材質6ナイロン車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ丸型寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
メタル入り取替戸車ステンレス車
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車10型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(4個)ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)SUS304
ロタ・重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入車輪径(Φmm)33質量(g)35タイプ山V型軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.材質ステンレス(SUS304)タイプ丸型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応















































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)