絞り込み
タイプ

H型(コ型)(2)

トロ車型(L型)(2)

山V型(4)

平型(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ヨコヅナ(56)
- エスコ(26)
- MK(丸喜金属本社)(24)
- ヤボシ(18)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- ダイケン(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ACE(エース)(1)
- アトムリビンテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 永瀬工場(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
車輪径(Φmm)
- 50(9)
- 60(10)
- 75(8)
- 90(9)
- 100(4)
- 105(2)
- 110(7)
- 120(5)
- 150(12)
- 200(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(2)

トロ車型(L型)(2)

山V型(4)

平型(2)

ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
重量用戸車JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
重量用戸車JC100型
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
ステンレス鋼製重量用戸車JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
JC100-60V重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番820-7505材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付高H(mm)67取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)70取付座B(mm)38
重量用戸車 JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型
重量用戸車 JC100型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型
LAMP(スガツネ工業)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)