特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(90件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
  • サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型

    ヨコヅナ(62件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(34件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)車輪径(Φmm)28耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(14件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型形状Φ30丸車輪径(Φmm)30タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
  • 取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジック

    取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)

    ハイロジック(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
    材質本体/ステンレス、車/樹脂
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(23件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途網戸適合平行型(下框)形状Φ10丸車輪径(Φmm)10材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
  • サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質SUS304形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
  • 鉄 サッシ下車 APLUS(クマモト)

    鉄 サッシ下車

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途サッシ用下車として仕様ベアリング入材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
  • 取替サッシ戸車 丸ステンレス車 ハイロジック

    取替サッシ戸車 丸ステンレス車

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • サッシ用取替戸車 三協用 ハイロジック

    サッシ用取替戸車 三協用

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24材質(本体)ステンレスタイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • サッシ取替戸車 真鍮車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 真鍮車

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途網戸、小窓材質(車輪)真鍮車芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替用戸車 YKK AP

    取替用戸車

    YKK AP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応 強度、耐久性:純正戸車と同等の性能 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
    用途戸車の取替にシルバー
  • 取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)車 ハイロジック

    取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)車

    ハイロジック(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • 純正サッシ用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    3,498税込3,848
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合メーカートステム
  • 戸車(サッシ用/ステンレス製) エスコ

    戸車(サッシ用/ステンレス製)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RJ-52
  • サッシ取替戸車 2WAYタイプ ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 2WAYタイプ ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    サイズ12型タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

    ヨコヅナ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
  • 取替サッシ戸車 平ジュラコン(R) ハイロジック

    取替サッシ戸車 平ジュラコン(R)

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途窓・玄関・引戸などタイプ平型
  • 取替サッシ戸車 丸ステンレス ハイロジック

    取替サッシ戸車 丸ステンレス

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途雨戸適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
    用途網戸適合階段型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
  • ST サッシ下車 APLUS(クマモト)

    ST サッシ下車

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途サッシ用下車として仕様ベアリング入材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正サッシ用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    2,598税込2,858
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途汎用サッシタイプ。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格FNMS059適合メーカートステム
  • 純正サッシ用取替戸車 YKK用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 YKK用

    エスエス興商
    1,598税込1,758
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途プラマード2 PSH-3 PHB-3用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格HH-T-0062適合メーカーYKK
  • 純正サッシ用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    1,698税込1,868
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途KH・青葉・サンペア・太陽・CS・CX代替タイプ。下桟を取り外して戸車を取替て下さい。規格AZWS025適合メーカートステム
  • 純正サッシ用取替戸車 三協用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 三協用

    エスエス興商
    989税込1,088
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途B30700Bサンミッテ引き違い窓用。嵌め込みタイプ。規格B30700B適合メーカー三協
  • 純正サッシ用取替戸車 三協用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 三協用

    エスエス興商
    3,898税込4,288
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途B30007Eサンミッテ戸。嵌め込みタイプ。規格B30007E適合メーカー三協

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

サッシ用戸車