絞り込み
タイプ

平型(2)

溝R型(4)
ブランド
- ヨコヅナ(3)
- 家研販売(2)
車輪径(Φmm)
- 35
- 9.5~14(1)
- 10(5)
- 13(6)
- 13~28(1)
- 18(2)
- 20(7)
- 24(2)
- 25(8)
- 28(9)
- 30(4)
- 33(1)
- 40(1)
- 42(3)
- 45(1)
- 60(2)
- 75(2)
- 90(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「タイプ」から絞り込む

平型(2)

溝R型(4)

サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(62件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
アルミサッシ取替戸車
家研販売(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15












![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)