絞り込み
サイズ
- 80×80(7)
- その他(1)
長さ(mm)
- 15~4000(8)
形状
- C面付き(1)
- L・R形状(1)
- L形状(1)
- 正方形(4)
- 長方形(1)
フレーム幅(mm)
- 80
溝数
- 2列溝×2列溝(4)
- 2列溝×4列溝(1)
種類
- 4面溝(6)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥224税込¥2461本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)6.555適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2427.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥129税込¥1421本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥99税込¥1091本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥170税込¥1871本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.79適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2144.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥113税込¥1241本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.346適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1239.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥121税込¥1331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.585適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1327.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥114税込¥1251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)3.356適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1243RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥79税込¥871本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.875適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1064.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5サービス分類オーダー・加工