絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
339件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型天井埋込用パネル TOA

    小型天井埋込用パネル

    TOA
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
  • 天井埋込型スピーカー 6W TOA

    天井埋込型スピーカー 6W

    TOA
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)6指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 天井埋込型スピーカー 1W TOA

    天井埋込型スピーカー 1W

    TOA
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)970使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
  • システム天井用スピーカ TOA

    システム天井用スピーカ

    TOA
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です
    適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
  • システム天井用スピーカ TOA

    システム天井用スピーカ

    TOA
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
    適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
  • 天井埋込型スピーカー 1W TOA

    天井埋込型スピーカー 1W

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)860使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
  • 小型天井埋込スピーカ TOA

    小型天井埋込スピーカ

    TOA
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
  • 小型天井埋込スピーカ TOA

    小型天井埋込スピーカ

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
  • ホーンスピーカー 60W TOA

    ホーンスピーカー 60W

    TOA
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。
    種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367周波数特性100Hz~20kHz防塵防水性能IP66入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター指向角(°)水平:90、垂直:80定格入力(W)60指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)音響パワーレベル(dB)98(1W)
  • コンパクトスピーカ5W防滴型 TOA

    コンパクトスピーカ5W防滴型

    TOA
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
    種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装質量(kg)1.5形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160周波数特性100Hz~12kHz音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)定格入力(W)5防水保護等級IPX2インピーダンス(Ω)2k(5W)
  • 壁掛型両面スピーカ ATT付 TOA

    壁掛型両面スピーカ ATT付

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる音量調節器付両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
    付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×220周波数特性130Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時スピーカー16cmコーン型×2定格入力(W)6適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
  • 木製壁掛型スピーカ TOA

    木製壁掛型スピーカ

    TOA
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。
    その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4) ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約3.3区分M(指向特性)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー再生周波数帯域(Hz)180~15k音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系定格入力30W音響パワーレベル(dB)99(1W)
  • ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4) ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.7区分M(指向特性)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー再生周波数帯域(Hz)15~15k音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系定格入力15W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • 木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約3.1区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×291再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力6W/2W 両面スピーカー音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力5W音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 1W/3W切換式
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W/3W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 木製壁掛形スピーカー(5Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力5W音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 木製壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.0区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力3W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 壁掛形スピーカー(3W)アンプ付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(3W)アンプ付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。 壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
    質量(kg)約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217定格出力(W)3
  • 壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,998税込5,498
    1台
    8日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力3W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • 天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
    種別L級(非常用)質量(g)約1315奥行(mm)80寸法(Φmm)222保護等級IPX5再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • 天井露出形スピーカー アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(g)約1305奥行(mm)80寸法(Φmm)222保護等級IPX5再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • 天井露出形スピーカー 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
    種別L級(非常用)質量(g)約1310奥行(mm)80寸法(Φmm)222保護等級IPX5再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • 天井露出形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,398税込7,038
    1台
    6日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)区分W(指向特性)質量(g)約1300奥行(mm)80寸法(Φmm)222再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,398税込2,638
    1台
    8日以内出荷
    PR-136シリーズ専用
    仕様ジャージネットホワイト寸法(Φmm)180
  • PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    PR-136シリーズ専用
    仕様エキスパンドメタル寸法(Φmm)180
  • EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。 同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
    質量(g)約80奥行(mm)25寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー
  • EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
    質量(g)約80奥行(mm)25寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー
  • スピーカー FH-582 ノボル電機

    スピーカー FH-582

    ノボル電機
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    質量(kg)約1.2奥行(mm)186定格出力(W)2電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)105口径(mm)116×116回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
  • スピーカー付きマイク対応シールド キングジム

    スピーカー付きマイク対応シールド

    キングジム
    2,298税込2,528
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    市販のマイクにも使用可能です。
    用途説明会・イベント・講演・カラオケなどの飛沫対策に材質PETクリア質量(g)約24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255(展開時300)×90(展開時280)×225差込サイズ(Φmm)約30(切れ目10)
  • スピーカー付きマイク対応スタンド キングジム

    スピーカー付きマイク対応スタンド

    キングジム
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
    材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.7ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×80×945有効伸長(mm)約900~1450、(ブーム)約770~1370
  • ハンズフリー拡声器スピーカー センター商事

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    センター商事
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    両手が自由に使える拡声器スピーカーとマイクのセットになります。ベルトに付けたり、ストラップで首から下げれる2way仕様でコンパクト軽量設計で持ち運びも楽々です。充電式で録音・FMラジオ・LEDライトと多数の機能が付いています。
    用途現場での朝礼やプレゼン、イベント、インストラクター、ツアーガイドなどに。セット内容ヘッドセットマイク、USB充電ケーブル、ストラップ、説明書質量(g)210出力(W)3(RMR)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117入力DC5V 1A USB充電周波数100Hz~18KHz連続使用時間(時間)約20S/N比≧80dB充電時間(時間)約10スピーカー2.5インチインピーダンス(Ω)4
  • 10W スピーカー エスコ

    10W スピーカー

    エスコ
    11,300税込12,430
    1台
    4日以内出荷
  • 木製壁掛型スピーカー 3W TOA

    木製壁掛型スピーカー 3W

    TOA
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番217-4551
  • 特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク オースミ電機

    特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク

    オースミ電機
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
    用途オフィスビル、学校、イベント会場など。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチングアイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)160タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V1A消費電流(mA)6インピーダンス出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)入力感度-50dB出力レベル-10dB外寸(外径Φ×奥行D)(mm)133×(13.5+52.5)
  • 防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
    用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
  • 防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B) オースミ電機

    BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)

    オースミ電機
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
    用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)ブラック(B)タイプ天吊形・壁掛形・据置形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー