絞り込み
消費電力(W)
- 1200~1300未満(2)
色
ホワイト(1)
ブランド
- ゼピール
- YAMAZEN(山善)(17)
- KSK(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- TEKNOS(7)
- ライフオンプロダクツ(7)
- スリーアップ(6)
- TOPLAND(5)
- siroca(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスケイジャパン(3)
- ダイニチ工業(2)
- ノーブランド(2)
- アピックス(2)
- シーネット(2)
- VERTEX STYLE(2)
- サンハヤト(1)
- CCP(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- ブランドをもっと見る
「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(2)

脱衣所セラミックヒーター
ゼピール¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!。冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)。送風モードで夏場も快適に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)操作器:約0.6本体質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー電源コード(m)約2
人感センサー付脱衣所セラミックヒーター
ゼピール¥17,900税込¥19,6901個4日以内出荷パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。色ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)