69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 壁掛ヒーター ノーブランド

    壁掛ヒーター

    ノーブランド
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    3WAY設置(壁掛け・床置き・ひっかけ)対応で使う場所を選ばないヒーター。タッチ&リモコンの簡単操作に加え、広角人感センサーで省エネ運転を実現。1200W/800Wの2段階切替と送風、ecoモード、自動恒温(15~35℃)を搭載。静音設計で夜間も快適。難燃素材採用と各種保護機能で安心して使える一台。
    用途寝室やキッチン、脱衣所や洗面所のスポット暖房に。人感センサーを活かした節電運転に。電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)自然風4、暖房600
  • 壁掛ヒーター ノーブランド

    壁掛ヒーター

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    3WAY設置(壁掛け・床置き・ひっかけ)対応の壁掛ヒーター。タッチ&リモコンで簡単操作。広角人感センサーで自動ON/OFF、2秒速暖、1200W/800W/送風の3段階切替、ecoモード、自動恒温を搭載。最大12時間タイマーや静音設計、安全設計で使う場所を選ばず快適に暖房できる一台。
    用途寝室やキッチン、脱衣所や洗面所のスポット暖房に。人感センサーを活かした節電運転に。電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)自然風8、暖房弱800、暖房強1200
  • 人感セラミックヒーター シーネット

    人感セラミックヒーター

    シーネット
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで洗面所やトイレに最適なミニセラミックヒーター。
    仕様首振り機能なし質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×142×281温度調節2段階人感センサー
  • 加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス siroca

    加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス

    siroca
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台。・2m先まで届く大風量でしっかりあたため。・あたためながら快適な湿度をキープ。・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも。・衛生面に配慮した設計
    付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転運転音(dB)25水タンク容量(L)3連続加湿時間(時間)6以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ最大加湿量(mL/h)700タイマー機能入切タイマー
  • リフレクトヒーター ぽかエコー siroca

    リフレクトヒーター ぽかエコー

    siroca
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに。・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる。・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる。・安心して使える設計。・お手入れしやすい設計
    付属品スタンド、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63出力切替3段階タイマー機能切タイマー
  • ヒートフォーム(分離型PTCヒーター) エスケイジャパン

    ヒートフォーム(分離型PTCヒーター)

    エスケイジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。Wヒーターでパワフル温風。スタイルに合わせたカタチに”フォーム”する(使い勝手の良い2方向温風)。分離してシンプルな卓上ヒーター(勉強中や作業中の手の冷え対策に) 、分離してパーソナルヒーターに(デスクワークの寒い足元に)。
    用途電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。仕様熱源:セラミック質量(kg)3.1消費電力(W)450(ヒーターユニット1つの時)900(ヒーターユニット2つの時)コード長さ(m)1.5(電源ユニット)1.8(首振りユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270左右首振120°切タイマー1~9h
  • デュアルエアミニ(2in1ヒーター) エスケイジャパン

    デュアルエアミニ(2in1ヒーター)

    エスケイジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。1台2役の新発想。温風ヒーターと卓上ファンの使い分けが可能。強弱2段切り替え(温風、送風)
    仕様熱源:セラミック質量(kg)0.9消費電力(W)500/600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×161切タイマー1~7h
  • 足元ヒーター 「あったかステーション」 CCP

    足元ヒーター 「あったかステーション」

    CCP
    8,980税込9,878
    1台
    6日以内出荷
    『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)
  • ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)

    ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

    YAMAZEN(山善)
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年
  • 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター シャープ

    加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター

    シャープ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    足元をしっかり温め、加湿も清潔にたっぷりと
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター 大風量 加湿 Wセンサー コンパクト リビング 寝室質量(kg)5.5ホワイト電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3.1安全装置二重安全転倒OFFスイッチ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560適合床面積【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳【プラズマクラスター】約6畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42
  • WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ

    WOODSTYLE セラミックヒーター

    スリーアップ
    5,560税込6,116
    1個
    4日以内出荷
    空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作。質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。
    用途暖房材質PP質量(kg)2消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
  • 人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター スリーアップ

    人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター

    スリーアップ
    5,580税込6,138
    1個
    4日以内出荷
    一定温度を保てる温度調節モード搭載。温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。
    用途暖房材質PP、ABS質量(kg)1.5ホワイト電源AC100V 50/60Hz消費電力800W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24電源コード1.5mモード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間
  • 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ

    節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト

    スリーアップ
    14,680税込16,148
    1個
    4日以内出荷
    暖かさと潤いで空間を満たすハイブリッド加湿暖房。セラミックヒーターの暖かさと、超音波+ヒーターによるハイブリッド加湿の潤いを同時に届ける、加湿機能付きのセラミックヒーター「ヒートワイドモイスト」。加湿は単独運転も可能で、季節やシーンに応じて使い分けられます。人の動きを検知して自動で運転を切り替える節電センサーと、設定温度をキープする室温センサーを搭載し、省エネ運転をサポート。温度設定やタイマーはタッチ操作で直感的に行えます。スリムなマット調ボディは空間にすっきりとなじみ、大きなフタ付きのタンクは手を入れてしっかり洗える仕様で、お手入れも簡単。乾燥と冷えの両方をやさしくケアし、快適な冬のひとときを演出します。
    用途暖房材質PP、ABS質量(kg)4.1グレー消費電力(W)暖房(強/1110、弱/550)、加湿(強/90、弱/15)電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能最大加湿量:350、水タンク容量:3.0L、連続使用時間(加湿):7時間(ミスト最大時)、加湿適用床面積(目安):10畳(洋室/プレハブ)、6畳(和室/木造)、加湿器独立運転、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×16.5×42電源コード1.5mモードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)、加湿2段階切替(強/弱)、速暖モード温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(暖房強/1110W連続運転+加湿強/90W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1~8時間(1時間単位)、【自動オフタイマー】10時間(暖房運転時のみ)
  • siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251 siroca

    siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251

    siroca
    12,498税込13,748
    1個
    欠品中
    【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】。大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。
    ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8本体質量(kg)2.5安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック周波数50/60Hz機能人感センサー/温度表示/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)運転温風運転/送風運転運転音25dB(最小時)入タイマー4h・6h・8h切タイマー1h・2h・3h
  • どこでもコタツ アピックス

    どこでもコタツ

    アピックス
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    テーブル下に置くだけで「どこでもこたつ」になるスポットヒーター。家庭のダイニングテーブルが、まるでこたつのように暖かくなり、だんらんの場所を快適に暖め家族の絆を深めるヒーターです。また、ダイニングだけでなく書斎や職場の会議室など様々な場所で活躍します。チャイルドロック、オフタイマー、転倒時自動オフ、6時間自動オフ機能など安心してお使いいただける機能も充実しています。LEDの暖かい光が360°足元を照らします。本体サイドに取っ手があり移動もらくらく。本体天面にリモコンが収納できます。
    消費電力(W)強:1200、中:1050、弱:800定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W226×D226×H367電源コード(m)約1.8切タイマー1/2/4/6時間
  • PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事)

    PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター

    TAIGASHOJI(大河商事)
    12,480税込13,728
    1台
    翌々日出荷
    スイッチONで速暖!寒い冬を快適にするセラミックヒーター。1.暖かさを4段階で切り替え可能。2.リモコンで遠隔操作可能。70°の首振り機能。コンパクトながら高い暖房効果を発揮する便利なアイテム。スイッチを入れると瞬時に温風が出て、寒い季節でも快適に過ごせます。
    用途リビング、キッチン、オフィス質量(kg)約1.6ブラック電源(V)定格電力:100 50Hz/60Hz消費電力(W)最大1500コード長さ(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.8×約13.9×約26.5モード温風3段階調整+冷風素材ABS/PC/PTCタイマー機能1~12時間
  • 人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター siroca

    人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター

    siroca
    12,480税込13,728
    1個
    欠品中
    人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。
    付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード温風:強、弱、送風安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能入タイマー4/6/8(時間)切タイマー1/2/3(時間)
  • セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善)

    セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖

    YAMAZEN(山善)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
    用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース質量(kg)2.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5適用畳数約最大8畳
  • 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ

    速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
    質量(g)2800運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
  • 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ

    速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
    質量(g)2400安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
  • 人感センサー付きセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ

    人感センサー付きセラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    【人感センサー】【2段階モード】【自動停止安全機能】 ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインの人感センサー付きセラミックファンヒーターです。 人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFします。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転⇔連続運転の切り替えができます。 人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。 温風は、600W・1200Wの2段階の切り替えができます。 切り忘れ防止機能付なので電源をオンにしてから3時間経過すると、自動で運転を停止し電源が切れます。 オフィスのデスクワーク時や足元暖房としてはもちろん、キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。
    材質PP、ABS等質量(g)2000消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W電源AC100V定格消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)人感センサー自動運転(600W・1200W)/連続運転(600W・1200W)適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)までセンサー感知範囲上下方向:約60°/左右方向:約90°、2m寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
  • セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)

    セラミックヒーター

    コイズミ(小泉成器)
    15,900税込17,490
    1個
    6日以内出荷
  • 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール

    人感センサー付脱衣所セラミックヒーター

    ゼピール
    17,900税込19,690
    1個
    4日以内出荷
    パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
    用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
  • 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND

    人感センサー付き セラミックヒーター

    TOPLAND
    5,990税込6,589
    1台
    5日以内出荷
    使用状況に合わせて縦置き横置きが選べる2way仕様。人感センサー搭載(人の動きを感知しなくなったら約3分間で運転を停止します)。ハンドル付きで持ち運び簡単。温風調整2段階。OFFタイマー設定(1/3/5h)機能搭載。
    用途セラミックヒーター、電気ヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室、リビングなどに。/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/足元/トイレ/キッチン/リビング質量(kg)1.23消費電力(W)(弱)500、(強)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5連続運転時間(h)約8風向上下60度(縦置き時)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)12.6×11×35.3温風機能2段階(弱/強)切タイマー1/3/5時間(未設定の場合は約8時間で自動停止)
  • 加湿PTCヒーター エスケイジャパン

    加湿PTCヒーター

    エスケイジャパン
    5,990税込6,589
    1台
    3日以内出荷
    上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
    付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
  • スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ

    スリムセラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ
    9,990税込10,989
    1台
    翌々日出荷
    スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。 45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
    材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール寸法(mm)約175×191.5×371質量(g)2700消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.8安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ電源電圧(V)AC 100、50/60Hz温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
  • 人感セラミックヒーター シーネット

    人感セラミックヒーター

    シーネット
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パワフル大風量! 遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。 しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。 活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果! 便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。 小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。 切り忘れに安心な8時間自動オフ。
    用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。仕様チャイルドロック:〇質量(kg)2.4消費電力(W)1200/1100電源AC100V(50/60Hz)フィルター活性炭フィルター:〇本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360温度調節2段階+送風切タイマー1・2・4時間人感センサー
  • 加湿機能付きセラミックファンヒーター (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    加湿機能付きセラミックファンヒーター (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    1.ナノイーX(。「ナノイーX」は、「ナノイー」の10倍の量の高反応成分(OHラジカル)を含む微粒子イオンです。「ナノイー」は、高反応成分(OHラジカル)、電荷を有し、弱酸性を示す5~20ナノメートルの微細な水粒子です。「ナノイー」:4800億個/秒と、「ナノイーX」:4兆8000億個/秒との比較。ESR法による測定。(Panasonic調べ)試験結果の数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。)搭載で、1年中清潔に。2.うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。3.ひとセンサー(。Panasonic独自の試験条件による評価。【試験条件】温風運転「強」、加湿「連続」運転。使用時間1時間(在室45分間、不在15分間)、室温20 ℃【試験結果】ひとセンサー設定なし(50Hz/60Hz):消費電力量1200/1170Wh、ひとセンサー設定あり(50Hz/60Hz):消費電力量961/936Wh。数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。)と室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
  • 加湿機能付きセラミックファンヒーター (ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    加湿機能付きセラミックファンヒーター (ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    1.うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。2.ひとセンサー(。Panasonic独自の試験条件による評価。【試験条件】温風運転「強」、加湿「連続」運転。使用時間1時間(在室45分間、不在15分間)、室温20 ℃【試験結果】ひとセンサー設定なし(50Hz/60Hz):消費電力量1200/1170Wh、ひとセンサー設定あり(50Hz/60Hz):消費電力量961/936Wh。数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。)と湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。3.お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
セラミックヒーター