14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善)

    ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式

    YAMAZEN(山善)
    4,690税込5,159
    1個
    4日以内出荷
    お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
    用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
  • ベビーダン ハースゲートXL BabyDan

    ベビーダン ハースゲートXL

    BabyDan
    29,790税込32,769
    1セット
    4日以内出荷
    小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。
    用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。仕様組立式・壁固定金具付付属品壁固定具・セクションバーセット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚材質鉄(黒塗装)・樹脂質量(g)13000
  • パワーヒーター用ガードフェンス MEIHO(ワキタ)

    パワーヒーター用ガードフェンス

    MEIHO(ワキタ)
    34,900税込38,390
    1台
    翌日出荷
    MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
    用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
  • ガードフェンス 静岡製機

    ガードフェンス

    静岡製機
    29,900税込32,890
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
  • わんにゃん屋根付ストーブガード グリーンライフ

    わんにゃん屋根付ストーブガード

    グリーンライフ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    犬や猫も入りにくい柵の間隔35mm未満。屋根を取り出し、うしろに掛けられるので、ストーブの出し入れに便利。屋根付きですので、お子様やペットのストーブの操作を防止します。ストーブを金具に乗せ加重でとめる固定金具付。ストーブの操作に便利なストッパー付スライド開閉扉。
    用途ストーブガード材質スチール(粉体塗装)ホワイト有効内寸(mm)W684×D505×H795寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付可能ストーブ:52×33×71、70×52×84
  • 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    小型軽量ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。
    質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ガードフェンス中型 静岡製機

    ガードフェンス中型

    静岡製機
    25,900税込28,490
    1個
    翌々日出荷
    サンストーブSSN5用のガードフェンスです。
    適合機種サンストーブSSN5質量(kg)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1062×685×634
  • ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善)

    ファンヒーター吹き出し口ガード

    YAMAZEN(山善)
    4,699税込5,169
    1台
    4日以内出荷
    お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。
    用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。材質スチール(植毛仕上げ)質量(kg)1.2ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190
  • ストーブ・ファンヒーターガード YAMAZEN(山善)

    ストーブ・ファンヒーターガード

    YAMAZEN(山善)
    4,890税込5,379
    1台
    4日以内出荷
    お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ドライバー不要で組み立てカンタン。折りたたみ式で、オフシーズンの片づけがラクラク。置き場所を選ばない、4面自立式。暖房器操作時に便利な開閉扉つき。
    用途石油ストーブフェンス、石油ファンヒーターフェンスとして安全対策に。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×525×675折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×70×675組立時間5~10分
  • ファンヒーターガード アイリスオーヤマ

    ファンヒーターガード

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)、シリコンゴム、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×650適合サイズ幅48cm×奥行37cm以内の石油ファンヒーター専用、吹き出し口が左側にあり、高さが床から30cm以内のものに限る、石油ストーブには使用できません
  • 吹出し口ガード アイリスオーヤマ

    吹出し口ガード

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
    適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
  • パラソルガード(パイプ仕様) 山岡金属工業

    パラソルガード(パイプ仕様)

    山岡金属工業
    469,000税込515,900
    1台
    5日以内出荷
    多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです パイプ式 オールステンレス製
    用途パラソルヒーター保護用安全ガードトラスコ品番756-1563材質ステンレス質量(kg)37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
  • パラソルガード(チェーン仕様) 山岡金属工業

    パラソルガード(チェーン仕様)

    山岡金属工業
    499,000税込548,900
    1台
    5日以内出荷
    多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです チェーン式 オールステンレス製
    用途パラソルヒーター保護用安全ガードトラスコ品番756-1555材質ステンレス質量(kg)33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
  • ブライトヒーター用学校安全セット オリオン機械

    ブライトヒーター用学校安全セット

    オリオン機械(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンストラスコ品番491-5356質量(kg)13
暖房用品ストーブガード