絞り込み
間口(mm)
- 450(3)
- 600(4)
- 750(4)
- 900(6)
- 1200(6)
- 1500(6)
- 1800(6)
奥行(mm)
- 450(4)
- 600(4)
- 750(6)
- 900(6)
高さ(mm)
- 185~850(3)
- 335~850(3)
均等耐荷重(kg)
- 200
- 80(2)
- 100(5)
- 120(2)
- 150(14)
- 240(2)
- 250(8)
- 400(1)
材質(天板)
- SUS304(1)
- SUS430(5)
ブランド
- シンコー(6)
シンコー
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
「間口(mm)」から絞り込む
450(3)
600(4)
750(4)
900(6)
1200(6)
1500(6)
1800(6)

【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様組立式高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/スノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
『ステンレス作業台』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定式
- 移動式
- 昇降式
- キャスター・棚・板・その他オプションパーツ
- ステンレス作業台サイズオーダーサービス