マイノウミー日動工業当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
センサーコード(屋外型)日動工業(3件のレビュー)当日出荷
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色黒
エコビック投光器50W日動工業当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
エコビックLED投光器20W日動工業3日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に仕様アース:〇付属品バイス(08159:V-60S)材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LED
LEDパワーライト60W 三脚式日動工業3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラス
LEDパワーライト60W 三脚2灯式日動工業3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
エコビック投光器20W日動工業当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
LEDクリップランプ日動工業当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)1.1消費電力(W)14.9スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
エコビックLED投光器日動工業当日出荷
色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
ハイディスク150W 架台取付用 乳白ワイド日動工業翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)20900
ハイディスク 架台取付用 乳白ワイド日動工業翌々日出荷
水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(スポット)日動工業翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LED
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)日動工業翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LED
ハイディスク100W 架台取付用 スポット日動工業翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14000
スクエアマックス600W 軽量型日動工業翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)97200
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様日動工業翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラス
ハイディスク300W 架台取付用 スポット日動工業翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)42900
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド日動工業翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)52000
ハイスペックハイディスク 架台取付用 乳白ワイド日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70
ハイディスク 架台取付用 ワイド日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75
ハイディスク200W 架台取付用 スポット日動工業翌々日出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)28000
ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70
ハイディスク150W 架台取付用 スポット日動工業翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21600
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様日動工業翌々日出荷から30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラス
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
スクエアマックス430W 軽量型日動工業翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra72
フラットライト70W常設用黒日動工業翌々日出荷
暖色の光で照らす色温度2500K!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用、付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)2500寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220
エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付)日動工業翌々日出荷
バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5028セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3色グレー電圧(V)100消費電力(W)21口金E26コード長さ(m)10最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外アズワン品番64-8403-61LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2780電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)日動工業当日出荷
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5030セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8色グレー電源(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-58LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)1.13照射角度(°)170
マイノウミー日動工業翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
ハイディスク150W 架台取付用 ワイド日動工業翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
フラットライト70W常設用黒日動工業翌々日出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド日動工業翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)17800
ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット)日動工業翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)7.2色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LED
スクエアマックス600W 軽量型日動工業翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)95200
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
新林の滝プレマ税込¥23,958¥21,780