曜日別特売

収納ボックス浅型

収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ収納ボックス浅型 - アイリスオーヤマ

小物をすっきり収納できる、収納ボックス浅型です。ラックやカラーボックスなどの収納としても便利です。

材質
【構造部材】繊維板【張り材】ポリエステル【取っ手】ポリプロピレン
質量(g)
450
耐荷重(kg)
(約)7
内寸(mm)
(約)220×315×125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×325×130
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SB-23M 7804343178043431SB-23M
オープン
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SB-23M 7804367778043677SB-23M
オープン
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SB-23M 7804369578043695SB-23M
オープン
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする