45ページ目: 墜落制止用器具

3M 自動車補修鈑金塗装業 応援特集 人気商品最大10%OFF 11/30(月)まで 詳細はこちら
1,832件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲッコ カラビナ ベントゲート TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ゲッコ カラビナ ベントゲート

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    形状オフセットD型ロック機能なし
  • 補助・誘導用3色介錯ロープ まつうら工業

    補助・誘導用3色介錯ロープ

    まつうら工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
    用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ径(Φmm)12切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません)
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
  • リテンションランヤード CETACEA(セタシア)

    リテンションランヤード

    CETACEA(セタシア)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
    用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長700質量(g)250
  • セイフライン BlueWater

    セイフライン

    BlueWater
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    当日出荷
    内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。 急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。
    用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル長さ(m)91
  • OVAL ASYMM XL スクリューロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPIN

    OVAL ASYMM XL スクリューロック 線径13.5 シルバー

    AUSTRIALPIN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
    用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2161材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)274ロックスクリューロック破断強度(kN)38ロック機能あり
  • 50-50 オートロック AUSTRIALPIN

    50-50 オートロック

    AUSTRIALPIN
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    材質7075アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)63高さ(mm)113質量(g)90線径(Φmm)13.5ロック機能あり
  • HMS EVO スクリューロック AUSTRIALPIN

    HMS EVO スクリューロック

    AUSTRIALPIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり
  • 傾斜面用SDロリップ ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用SDロリップ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3ランヤード(直径)(Φmm)12適合寸法(mm)【親綱】16~18
  • 傾斜面ベルト用ヨーク金具 ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面ベルト用ヨーク金具

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番444-9606材質【本体/フック】スチール質量(g)730
  • 傾斜面アシストロリップ ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面アシストロリップ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    12日以内出荷
    トラスコ品番444-9461質量(g)700適合寸法(mm)親綱18
  • ループフック ネイビー コヅチ

    ループフック ネイビー

    コヅチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番446-1169幅(mm)45色ネイビー高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)10
  • ループフック グレー コヅチ

    ループフック グレー

    コヅチ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番446-1151RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスワンリング ネイビー コヅチ

    プラスワンリング ネイビー

    コヅチ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番446-1134幅(mm)45色ネイビー高さ(mm)90質量(g)50奥行(mm)10
  • プラスワンリング グレー コヅチ

    プラスワンリング グレー

    コヅチ
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番446-1126RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフロック 遠藤工業

    セルフロック

    遠藤工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様安全帯構造指針適合品材質アルミ合金長さ(mm)173寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1最大使用荷重(kg)120
  • SD環止め ポリマーギヤ

    SD環止め

    ポリマーギヤ
    ¥159税込¥175
    1個
    11日以内出荷
    色ブルー穴数4
  • ぶらぶらホルダー 土牛

    ぶらぶらホルダー

    土牛
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)5
  • アルミ D環取付具【四つ孔】 土牛

    アルミ D環取付具【四つ孔】

    土牛
    ¥499税込¥549
    1個
    翌日出荷
    D環取付具。
    用途工具差し。適合60mm幅ベルト用材質アルミ色シルバー穴数4
  • 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥259,800税込¥285,780
    1組
    当日出荷
    低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
    用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
  • ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ ツヨロン(藤井電工)

    ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    当日出荷
    昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
    用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
  • ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ ツヨロン(藤井電工)

    ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥1,698,000~税込¥1,867,800~
    1台
    9日以内出荷
    昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
    用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
  • 胴ベルト型用補助ロープ(八つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用補助ロープ(八つ打ちロープ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    17日以内出荷
    軽量で耐候性に優れ、扱いやすい八つ打ちロープを採用しています。墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ロープです。絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。フック先端の膨らみは、主ランヤードのB環やロリップ環に入らない構造となっています。掛け替え専用の補助ロープです。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用補助ロープとして。 。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番628-8259色白芯径(mm)11自然長(mm)1000最大長(mm)1000最大使用質量(kg)100
  • レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 胸D環付き ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 胸D環付き

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
  • セルフロック ユニット

    セルフロック

    ユニット
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番854-5745摘要(ST540-10)型番ST#540-10引出長(m)10
  • 小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C ツヨロン(藤井電工)

    小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    17日以内出荷
    口開き13mmの小口径フックです。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番704-8305材質スチール全長(mm)117径(Φmm)基孔:18フック口開き(mm)13適合ロープ径(Φmm)12以下最大使用質量(kg)100
  • 台付けロープ ツヨロン(藤井電工)

    台付けロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    17日以内出荷
    カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。
    用途安全ブロックの取付トラスコ品番689-6530口径(Φmm)【フック】18ワイヤー径(Φmm)14ロープ長さ(m)1ワイヤー長(mm)1000寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:14×70×1000
  • フルハーネス用反射ベルト ホーケン
    イエロー
    ホワイト

    フルハーネス用反射ベルト

    ホーケン
    ¥999税込¥1,099
    1双
    4日以内出荷
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cm

    トイフェルベルガー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)29長さ(cm)60引張強度(kN)22
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm

    トイフェルベルガー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)69長さ(cm)150引張強度(kN)22
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 90cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 90cm

    トイフェルベルガー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)41長さ(cm)90引張強度(kN)22
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 120cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 120cm

    トイフェルベルガー
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)55長さ(cm)120引張強度(kN)22
  • チェーンスリング トイフェルベルガー

    チェーンスリング

    トイフェルベルガー
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    6日以内出荷
    スリングを鎖状に連結したループで構成されたダイニーマスリング。それぞれのループに強度があるので複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを取ることができます。
    用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
  • レスキューアサルト トイフェルベルガー

    レスキューアサルト

    トイフェルベルガー
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個(50m)ほか
    6日以内出荷
    レスキューアサルトは、アラミドを中間に入れることにより、切断や鋭利なエッジに対して高い耐性を持つロープです。人命が危険にさらされているときは、信頼できるロープが必要です。レスキューアサルトは、強度、信頼性、性能が最も最重視されるロープ救助の場面において、特別に設計されています。重い負荷が掛かっても構造的完全性を維持するため、プロの救助隊や緊急対応チームにとって欠かせないアイテムとなります。レスキューアサルトは特定の用途に限定されません。高度なロープレスキュー操作から軍事ミッション、ロープアクセスなどまで、その汎用性により、さまざまな分野のユーザーが成功を達成するために必要なツールを供給できます。新しいレスキューアサルトの優れたテクノロジーと比類のないパフォーマンスを活用してください。ロープレスキューの熟練した専門家でも、最高の装備を求める軍事工作員でも、メーカーのロープは究極のソリューションです。能力を高め、安全性を強化するロープをぜひ使用してください。
    用途安全保護具仕様外皮率:47材質●コア:ナイロン●カバー:ポリエステル幅(mm)11伸び(%)3引張強度(kN)30質量(g/m)77
  • チューブラウェビング トイフェルベルガー

    チューブラウェビング

    トイフェルベルガー
    ¥999~税込¥1,099~
    1個(1.5m)ほか
    6日以内出荷
    チューブラウェビングは接地面積が広いため、フィット感が高く、支点・支持点の作成以外に要救助者の縛着にも使用できます。
    用途安全保護具引張強度(kN)17
  • 巻取式リーマックスランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    巻取式リーマックスランヤード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
    用途安全保護具ロープ仕様巻取式
  • ワイヤーループ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ワイヤーループ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    工具の落下防止に。ツールロープと工具の接続に。
    用途安全保護具サイズ大
  • スカイハーネス専用肩パッド2枚組 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用肩パッド2枚組

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    肩の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
  • スカイハーネス専用腿パッド2枚組 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用腿パッド2枚組

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    腿の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
  • スカイハーネス専用X型背あてパッド TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス専用X型背あてパッド

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    背中の締付を緩和し、疲労を軽減します。
    用途安全保護具
墜落制止用器具