カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(378)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(83)
- エスコ(64)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(45)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(6)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式
(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ER150 ダブルランヤードのハーネスセット用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード
サンコー(タイタン)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
墜落制止用器具 胴ベルト型
(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない用途ハーネス用アクセサリー
水平親綱緊張器 97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
確認ステッカー 墜落制止用器具使用
(15件のレビュー)¥129税込¥1421枚当日出荷墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。 1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。 蛍光仕様なのでよく目立ちます。用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚材質蛍光ステッカー色蛍光/オレンジシートサイズ(mm)77×120販売区分業務用
安全ブロック 日本製
(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用付属品引寄ロープ仕様ストラップ:No.20ABRフック付質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67ロープ長さ(m)6ストラップ幅(mm)17落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)落下衝撃荷重(kN)8.0以下材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆有効長(m)約6販売区分業務用
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フック用蛍光ステッカー(2組セット)
TRUSCO¥299税込¥3291組(2枚)当日出荷蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。材質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛警報機プラス
ユニット¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式使用範囲(kg)100以下落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』
つくし工房(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA
ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1セット当日出荷使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から17日以内出荷ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。質量(g)約1900タイプ2丁掛け種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有(巻き取り式)ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。色グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ
(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m色ネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロンショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型
サンコー(タイタン)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷補助ロープ付のダブルランヤードセット用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色黒バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)質量(g)1730種類巻取式/ロープ式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷大径フック付安全ブロックタイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
介錯ロープ 333運動用 5m
結一産業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ! フックの手前から1Mずつ色付け。 地切り目安に手元30cmにも着色しています!用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100%色赤・黄・緑+手元30cm緑着色長さ(m)5ロープ径(Φmm)12
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
手元ストラップ STJ型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
...