絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(2)
- 2丁掛け(15)
- なし(33)
ランヤード(仕様)
- なし(2)
- フルハーネス型(15)
- ロープ式(5)
- 伸縮式(3)
- 巻取式(2)
サイズ
- S
- L(168)
- LL(95)
- M(215)
- その他(7)
- フリー(60)
最大使用質量(kg)
- 100(22)
- 128(3)
- 130(43)
- 140(3)
- 150(4)
ショックアブソーバー
- なし(32)
- 第1種(12)
- 第2種(1)
脚部構造
- V型(30)
- 平行型(24)
- 水平型(5)
V型・平行型・水平型
腿バックル
- パススルー(16)
- プレート(3)
- ワンタッチ(95)
パススルー・プレート・ワンタッチ
胴ベルト
- 有(21)
- 無(36)
有・無
背タイプ
- H型(1)
- X型(43)
- Y型(15)
H型・X型・Y型
本体質量(g)
- 1000以下(45)
- 1001~1500以下(43)
- 1501~2000以下(6)
- 2001~2500以下(7)
- 2501~3000以下(6)
- 3001以上(3)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(64)
- サンコー(タイタン)(32)
- タジマツール(TJMデザイン)(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- PETZL(6)
- ハネウェル(2)
- カツヤマキカイ(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
- EDELRID(1)
ツヨロン(藤井電工)・サンコー(タイタン)・タジマツール(TJMデザイン)・3M(スリーエム)・PETZL・ハネウェル・カツヤマキカイ・TOWA[清掃用品、安全保護具]・EDELRID
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(2)
2丁掛け(15)
なし(33)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ER150 ダブルランヤードのハーネスセット用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式使用範囲(kg)100以下落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ色黒タイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる質量(g)約1050
フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth
サンコー(タイタン)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色黒製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードなし
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルトベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル色黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷から22日以内出荷身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781着当日出荷回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。用途建設や産業などの高所作業用。質量(kg)1.3色ブラック/グレー種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25ベルト色オレンジレッド材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
傾斜面作業用ハーネス(分離式)
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から20日以内出荷転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステル色黄ベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造水平型腿バックルワンタッチ
アバオ (国際バージョン)
PETZL¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS
サンコー(タイタン)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から13日以内出荷2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト無
フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環”
サンコー(タイタン)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から13日以内出荷ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。色ブラック/レッド質量(g)約1220ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルプレート![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)
スカイハーネス フロントプラス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥20,980税込¥23,0781着当日出荷国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781着当日出荷から7日以内出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。質量(kg)1.4
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス H型
3M(スリーエム)¥20,980税込¥23,0781着当日出荷から7日以内出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から13日以内出荷フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブラック系質量(g)約1180ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
イージーハーネス クロス
サンコー(タイタン)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から15日以内出荷昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー質量(g)約1450(エルゴ・パッド:約120g含む)ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型
レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル。胸D環付き用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130色黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から13日以内出荷腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂色ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781着当日出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.7種類なし最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)胴ベルト無しランヤードなし
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型)
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!。レヴォハーネス共通の特長。 1. 着用しやすい!。 ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい!。 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散!。 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。色黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造水平型
フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル
サンコー(タイタン)¥26,980税込¥29,6781本13日以内出荷フルハーネス型の墜落制止用器具です。ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる胸部D環付きのフルハーネス。ベルトは視認性が高い黄色を採用。腰部はサイズ調整しても、動きやすいスルー構造。肩の負担を降らす簡易肩パッド付。付属品ベルト余長止め2組材質D環:スチール、休止フック掛け・尻当て・ベルト止め:樹脂、胸・腿バックル:アルミ合金、肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、肩バックル:スチール質量(g)1170タイプ胸・腿バックル:ワンタッチ式ベルト幅(mm)肩・腿・胸:45適合規格墜落制止用器具の規格最大使用質量(kg)130背タイプX型腿バックルワンタッチ式胴ベルト有
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ



































![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)