絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(94)
  • タジマツール(TJMデザイン)(40)
  • サンコー(タイタン)(38)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
  • 谷沢製作所(25)
  • KH(基陽)(22)
  • NiteIze(20)
  • PETZL(20)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
  • つくし工房(18)
  • ユニット(17)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
  • EDELRID(13)
  • AUSTRIALPIN(12)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • MIZO(11)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • コヅチ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • 強力型シートクリップ エスコ

    強力型シートクリップ

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)83
  • タクティカルハンガー エスコ

    タクティカルハンガー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    4日以内出荷
    ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
    材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
  • 安全帯用ロープ収納袋(ブルー) エスコ

    安全帯用ロープ収納袋(ブルー)

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA998FS-11幅(mm)【ロープ通し】90寸法(mm)220×190
  • 親綱ロープ(交換用) エスコ

    親綱ロープ(交換用)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1巻
    翌日出荷
    親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
    仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
  • 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) エスコ

    200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1組(2枚)
    翌日出荷
    材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)200幅(mm)130寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50質量(g)53
  • 墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック) エスコ

    墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998FS-2材質ナイロン樹脂寸法(mm)64×72ベルト幅(mm)50
  • ホルダー  (フルハーネス墜落制止器具用) エスコ

    ホルダー (フルハーネス墜落制止器具用)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    3日以内出荷
    フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
    適合45mm幅のベルトエスコ品番EA998FD-200質量(g)20
  • ロープタイトナー エスコ

    ロープタイトナー

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌々日出荷
    簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
    材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
  • 墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ

    墜落制止用器具 (フルハーネス)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
  • 墜落制止用器具 (レディース用) エスコ

    墜落制止用器具 (レディース用)

    エスコ
    61,000税込67,100
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
  • 全ねじキャッチャー エスコ

    全ねじキャッチャー

    エスコ
    8,240税込9,064
    1個
    翌日出荷
    天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
    材質スチール
  • エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エクステンションクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エスカンクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
    材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
  • 親綱ロープ(垂直用) エスコ

    親綱ロープ(垂直用)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1本
    翌日出荷
    片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
  • 親綱ロープ(昇降移動用) エスコ

    親綱ロープ(昇降移動用)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
  • 傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪) エスコ

    傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
    仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
  • 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚) エスコ

    墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)

    エスコ
    660税込726
    1枚
    翌日出荷
    材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130レッド
  • 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚) エスコ

    墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚)

    エスコ
    660税込726
    1枚
    翌日出荷
    材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130ホワイト
  • 墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型) エスコ

    墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1本
    4日以内出荷
  • フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット エスコ

    フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)340厚さ(mm)10サイズL
  • フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット エスコ

    フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300厚さ(mm)10サイズM
  • Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) エスコ

    Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
    材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
  • 104mm シートクリップ(4個) エスコ

    104mm シートクリップ(4個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1セット(4個)
    翌日出荷
    先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
    材質ナイロン全長(mm)104入数4個
  • 墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー) エスコ

    墜落制止用器具用D環止め金具(ブルー)

    エスコ(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998FS-1材質ナイロン樹脂寸法(mm)64×72ベルト幅(mm)50

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具