絞り込み
ブランド
- エスコ
- ツヨロン(藤井電工)(16)
- 泰興(6)
- サンコー(タイタン)(5)
- つくし工房(5)
- まつうら工業(5)
- FSC藤原産業(4)
- ユニット(3)
- エバー商会(2)
- テザック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 芦森工業(1)
- 国元商会(1)
- セイコー機器(1)
- キョーワ(ネット)(1)
- 稲葉製綱(1)
- 日保(1)
- カネヤ製綱(1)
「ロープ長さ(m)」から絞り込む

親綱ロープ(水平用/緊張器付)
エスコ¥27,800~税込¥30,580~1本翌日出荷両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
親綱ロープ(交換用)
エスコ¥11,100税込¥12,2101巻翌日出荷親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
ロープタイトナー
エスコ¥675税込¥7431個翌々日出荷簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
親綱ロープ(垂直用)
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1本翌日出荷片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)