絞り込み
細断形状
細断形状
マイクロクロスカット(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(3)
  • 20~30未満(2)
原稿サイズ
  • A4(1)
細断可能物
  • 細断可能物CD/DVD(1)
  • 細断可能物カード(1)
リバース機能
  • あり(1)
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • オーム電機
  • Asmix(アスカ)(16)
  • フェローズ(15)
  • AURORA(オーロラジャパン)(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ナカバヤシ(10)
  • サンワサプライ(8)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(5)
  • Deli(5)
  • 明光商会(4)
  • エスコ(2)
  • シグマー技研(2)
  • ナイキ(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断形状から絞り込む
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
  • ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付 オーム電機

    ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能。細断サイズ6mmのストレートカット。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量 8.5リットル。作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 2分
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142ダストボックス容量(L)約8.5細断速度約3.0m/分定格時間2分/休止時間 40分細断寸法(mm)ストレートカット 6投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚
  • 静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 オーム電機

    静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応

    オーム電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7ホワイト外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)原稿サイズA4ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚細断形状マイクロクロスカット細断可能物CD、カードリバース機能あり
  • クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート オーム電機

    クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    A4コピー用紙を細断できるクロスカットシュレッダー。細断サイズ4×35mmのクロスカットで書類を細かく細断。オートスタートスイッチ付きで紙を投入すると自動で作動。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。ハンドル付きで片手で取り外しでき、ごみ捨てが簡単。ダストボックス容量約8L
    質量(kg)2.1消費電力(W)95電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)1定格時間(分)2ダストボックス容量(L)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×35投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断方法クロスカット
  • 静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L オーム電機

    静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L

    オーム電機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
  • 静音マイクロマルチシュレッダー オーム電機

    静音マイクロマルチシュレッダー

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
    仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚

シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

電動シュレッダー