シュレッダー 電動静音 マイクロカット
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。
筐体はブラックカラーで、上蓋部分にブラウンの木目調デザインがあり、おしゃれなシュレッダーです。
夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。
小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。
ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。
細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。
プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。
ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約
枚分です。
ダストボックスが満杯になると知らせてくれる、満杯センサー付きです。
溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。
用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。
インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。
投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。
モーター保護のため、連続運転(10分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。
- 仕様
- 主電源スイッチ:なし※メディア細断は非対応です。
- 質量(kg)
- 約5.8
- 電源
- ACコンセント
- 騒音値(dB)
- 約50
- 連続使用時間
- 約5分
- 細断枚数
- 4枚
- ダストボックス容量(L)
- 約12
- 細断速度
- 約1.8/分
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約30×30×36
- 細断寸法(mm)
- 約2×10
- 投入口幅(mm)
- 220
- 使用可能用紙サイズ
- A4コピー用紙
- 細断形状
- マイクロカット
- 細断可能物
- コピー用紙、カード、ホッチキス
- 内容量
- 1個
注意
※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。
※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、
※製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































