絞り込み
細断形状

クロスカット(2)

マイクロクロスカット(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(5)
- 5~10未満(5)
- 10~15未満(2)
- 20~30未満(2)
原稿サイズ
- A4(2)
- A5(1)
リバース機能
- あり(3)
色
ホワイト(3)
ブランド
- オーム電機
- ナカバヤシ(33)
- Asmix(アスカ)(26)
- アイリスオーヤマ(20)
- フェローズ(20)
- AURORA(オーロラジャパン)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- サンワサプライ(11)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(7)
- 明光商会(6)
- Deli(6)
- アスウィル(4)
- コクヨ(3)
- エスコ(2)
- シグマー技研(2)
- ダーレー(2)
- ナイキ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)

シュレッダー メンテナンスシート
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(6枚)当日出荷シートに封入された潤滑油が細断と同時に刃に行き渡り、刃の劣化や異音の発生を防ぎます。 投入するだけ。手を汚さない簡単メンテナンス。 投入幅A4機種対応材質潤滑油、紙、PP樹脂寸法(mm)218×151入数(枚)6
クロスカットシュレッダー
オーム電機(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットルダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能。細断サイズ6mmのストレートカット。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量 8.5リットル。作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 2分セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142ダストボックス容量(L)約8.5細断速度約3.0m/分定格時間2分/休止時間 40分細断寸法(mm)ストレートカット 6投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚
クロスカットハンドシュレッダー
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利ですセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.2色ホワイト外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート
オーム電機¥7,889税込¥8,6781台当日出荷A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚
静音卓上式シュレッダー
オーム電機(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
マイクロカットハンドシュレッダー
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットルセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応
オーム電機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付きセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚
クロスカットハンドシュレッダー
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできますセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95色ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計
オーム電機¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
静音クロスカットシュレッダー
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10Lセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
静音マイクロマルチシュレッダー
オーム電機¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート
オーム電機¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷A4コピー用紙を細断できるクロスカットシュレッダー。細断サイズ4×35mmのクロスカットで書類を細かく細断。オートスタートスイッチ付きで紙を投入すると自動で作動。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。ハンドル付きで片手で取り外しでき、ごみ捨てが簡単。ダストボックス容量約8L質量(kg)2.1消費電力(W)95電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)1定格時間(分)2ダストボックス容量(L)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×35投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断方法クロスカット
静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L
オーム電機¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
マイクロカットスリムシュレッダー
オーム電機¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。ダストボックス容量(L)約5.8セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約4.65色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)290コード長さ(m)約1.2定格電流(A)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)定格時間(分)約3、(休止)約45細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3細断寸法(mm)3×9(クロスカット)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚細断形状マイクロカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320リバース機能あり最大投入幅A4
電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷A4コピー用紙を最大6枚までまとめて細断できる、電動クロスカットシュレッダーです。4×23mmのクロスカット方式で、書類や明細書などを細かく細断できます。約10Lのダストボックスはハンドル付きで、片手で取り外して簡単にごみを捨てられます。紙を入れると自動で作動するオートスタートスイッチと、オーバーヒート自動停止機能を搭載しています。ハンドルを本体にすっきり収められるシンプル設計で、作動音は約60dBです。
ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm
オーム電機¥799税込¥8791個3日以内出荷ハサミ型シュレッダーで、請求書や明細書、DM、はがきなどの個人情報を手軽に細断できます。5枚刃で紙を縦横にカットし、約3.5mm幅に細かく細断します。大きく持ちやすいグリップと、サビに強いステンレス刃を採用しています。収納用キャップ付きで、先端のくし部から刃に挟まった紙を取り除けます。