シュレッダー 電動 マイクロカット
2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。
カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。
一回の投入で、A4用紙を最大16枚まとめて細断が可能です。
文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。
ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。
ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。
キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。
騒音は60db設計です。
紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。
投入口は指が入らない安全設計です。
ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。
シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。
モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。 約50分後には再び細断が可能になります。
- 仕様
- 主電源スイッチ:あり
- 質量(kg)
- 約17.1
- 色
- ブラック
- 消費電力(W)
- 500
- 電源コード(m)
- 約1.4
- 騒音値(dB)
- 約60
- 連続使用時間
- 約30分※50分休止後に再運転可
- 細断枚数
- 16枚
- ダストボックス容量(L)
- 約30
- 細断速度
- 2m/分
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約41.6×30.6×61.8
- 細断寸法(mm)
- 2×10
- 投入口幅(mm)
- 220
- 使用可能用紙サイズ
- A4コピー用紙
- 細断形状
- マイクロカット
- 細断可能物
- コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
- 内容量
- 1個
注意
※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































