シュレッダー 電動 クロスカット
デスクの片隅に置いたり、デスクの足元に置いて使用できるおしゃれな小型の電動シュレッダーです。
4×35mmクロスカット細断を採用してます。
幅約30cm、奥行約16cm、高さ約23cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。
コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。
A4サイズまでの用紙に対応し、ホッチキスをしたまま細断することができます。
一度の細断は、最大7枚までの細断に対応し、カードも1枚ずつ細断することができます。
連続で細断する定格細断枚数は6枚です。
連続細断は5分間で、ダストボックス容量は約15Lとなっています。
- 仕様
- 主電源スイッチ:なし
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 約1.4
- 騒音値(dB)
- 約60
- 連続使用時間
- 約5分
- 細断枚数
- 7枚最大細断枚数7枚定格細断枚数6枚
- ダストボックス容量(L)
- 約15
- 細断速度
- 約2m/分
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約31×19×39.5
- 細断寸法(mm)
- 4×35 クロスカット
- 投入口幅(mm)
- 約220
- 使用可能用紙サイズ
- A4コピー用紙
- 細断形状
- クロスカット
- 細断可能物
- コピー用紙、カード、ホッチキス
- 内容量
- 1個
注意
※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、
※ 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































