シュレッダー 電動 クロスカット
用紙の細断形状は4×33mmクロスカットです。
A4コピー用紙最大5枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
10分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
- 仕様
- 主電源スイッチ:なし
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 120
- 騒音値(dB)
- 50
- 連続使用時間
- 10分(50分休止後再運転可)
- 細断枚数
- 5枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚
- ダストボックス容量(L)
- 9
- 細断速度
- 1.8m/分
- 細断寸法(mm)
- 4×33
- 細断収容数の目安(枚)
- (A4コピー用紙)約40
- 投入口幅(mm)
- 用紙/220、DVD・CD・カード/124
- 使用可能用紙サイズ
- A4コピー用紙
- 細断形状
- クロスカット
- 細断可能物
- コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス
- 内容量
- 1個
注意
※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































