絞り込み
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- DC24(1)
騒音値(dB)
- 50未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(1)
0.5
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
タンク容量(L)
- 5未満(1)
5未満
幅(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
500未満
ブランド
- 日本精器
- アネスト岩田(26)
- コベルコ(KOBELCO)(2)
- 三井精機(2)
- 北越工業(AIRMAN)(1)
- 日立産機システム(25)
特価
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(1)
0.12(1)

調静音小型コンプレッサー
日本精器¥359,800~税込¥395,780~1台25日以内出荷騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら