絞り込み
耐切創性
- レベル2(3)
- レベル3(5)
- レベル4(3)
- レベル5(4)
- レベルA(1)
- レベルB(2)
- レベルC(8)
- レベルD(2)
- レベルE(4)
- レベルF(4)
機能
タッチパネル対応(3)
伸縮性・柔軟性(6)
低発塵性(3)
耐久性(4)
耐切創・耐突刺(24)
耐摩耗性(6)
耐油(2)
耐熱(4)
軽量(1)
通気性・透湿性(4)
防水・撥水(3)
静電気防止(1)
サイズ
- L(22)
- LL(5)
- M(13)
- S(2)
- フリー(3)
ゲージ数
7(1)
10(3)
13(11)
15(2)
18(3)
材質
- その他(2)
- エラストマー(1)
- ケブラー・アラミド(3)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(4)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(17)
- 合成繊維(9)
- 皮革(1)
- 綿(1)
- 超高強度ポリエチレン(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(3)
グリーン(3)
グレー(11)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ブルー(13)
ベージュ(2)
ホワイト(4)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
- 24
- 18.5(2)
- 19(2)
- 19.5(2)
- 20(10)
- 21(23)
- 21.5(7)
- 22(38)
- 22.5(18)
- 23(45)
- 23.5(28)
- 24.5(25)
- 25(37)
- 25.5(17)
- 26(24)
- 26.5(9)
- 27(3)
- 27.5(4)
- 28(5)
- 30(5)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(18)
- 10(2)
1・10
ブランド
- コーコス信岡(8)
- TRUSCO(4)
- ATG(3)
- ウィード(Wonder Grip)(3)
- ウインセス(2)
- エスコ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミドリ安全(2)
- UVEX(ウベックス)(2)
- Star Field(星野商店)(2)
- マックス[手袋](2)
- アズワン(1)
- テイケン(1)
- 富士グローブ(1)
- 帝健(1)
- ペンギンエース(1)
- ポルテ(1)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
- ブランドをもっと見る
コーコス信岡・TRUSCO・ATG・ウィード(Wonder Grip)・ウインセス・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・Panasonic(パナソニック)・ミドリ安全・UVEX(ウベックス)・Star Field(星野商店)・マックス[手袋]・アズワン・テイケン・富士グローブ・帝健・ペンギンエース・ポルテ・湘南ワイパーサプライ(SWS)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(3)
レベル3(5)
レベル4(3)
レベル5(4)
レベルA(1)
レベルB(2)
レベルC(8)
レベルD(2)
レベルE(4)
レベルF(4)

耐熱・耐切創インナー手袋
帝健(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
ATG MaxiCut Ultra 44-3745
ATG¥1,398税込¥1,5381双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ
ミドリ安全(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10双)当日出荷カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
耐切創パームX手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥589税込¥6481双当日出荷EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC。 手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グレー入数(双)1材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
とげが刺さりにくい耐切創手袋
Star Field(星野商店)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷から4日以内出荷トゲから手を保護。脱着しやすい手袋用途バラ園など材質ポリエチレン、ナイロン、スパンテックス色アカ入数(双)1機能耐切創コーティングニトリルゴム
ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)
ATG¥2,498税込¥2,7481双当日出荷耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティング
コーコス信岡(1件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)
ATG¥1,698税込¥1,8681双当日出荷耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
耐切創手袋
ZART¥989税込¥1,0881双4日以内出荷刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。材質高密度ポリエチレン、ナイロン入数(双)1機能耐切創耐切創性EN388:2003カットレベル5
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング
コーコス信岡¥589税込¥6481双当日出荷から3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ホワイト素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
耐切創手袋
TRUSCO¥429税込¥4721双翌々日出荷高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるため、作業現場での手の保護に役立ちます。すべり止め部のニトリルコーティングは油を使う作業でも高いグリップ性を発揮します。用途石油や化学薬品を使用する作業。自動車製造。建設現場。組立作業。材質繊維部:ポリエチレン、ナイロン、すべり止め部:ニトリル厚さ(mm)1.2耐切創性2C滑り止め効果ありEN388規格4243C
ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング
コーコス信岡¥539税込¥5931双当日出荷から3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
SWS耐切創手袋マイティーテキレス
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷から翌々日出荷手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ウレタン背抜き手袋
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂厚さ(mm)5色ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A
ハンドアーマーストロングNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング
コーコス信岡¥689税込¥7581双3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色グレー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティング
コーコス信岡¥999税込¥1,0991袋(3双)3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア。お買い得3双組用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
耐針手袋 インスリンガード
ポルテ¥6,798税込¥7,4781双当日出荷インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる耐針手袋です。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。用途現在、インスリン注射針をオフィスビル、ホテル、ショッピングセンター、空港など、不特定多数の方が利用される建築物に捨てられていて、特にトイレ・ホテルの客室など、個人空間になりえる場所に多く捨てられていることがわかっています。そのような不法投棄されたインスリン注射針によった清掃作業者の針刺し事故が問題になっています。注射針の空洞部分に溜まった血液が、刺し傷から体内に入り込むことにより、B型肝炎、C型肝炎、HIVなどの血液由来の感染症にかかる危険性があります。そのような中、インスリン注射針が刺さらない安全作業手袋の生産を開始し、世界中で働く清掃作業者の安全を約束します。保護部分は統計データより事故の多い指部分を保護しています。極薄のステンレスシートをメーカー技術で挿入し「特許出願中」、カラー軍手に縫い付けています。通常ステンレスなどの鉄を指に配置すれば、指が曲がらず作業性に欠けますが、メーカー技術でかなりフレキシブルに曲げることができ、機能性は問題ありません。仕様方法として、現在作業者が使用されているゴム手袋のインナーとしてご使用いただくことをお勧めしています。適合耐針手袋材質カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304色グレー
テガード 耐切創甲プロ手袋18G
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から6日以内出荷高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
耐切創インナー手袋
エスコ¥930~税込¥1,023~1双ほか翌日出荷から4日以内出荷(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9色グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
作業用手袋 指守るくん4号 耐切創
日本麻賜伍梅¥3,998税込¥4,3981双当日出荷最高レベルの耐切創性: 高強度ポリエチレン(HPPE)繊維を採用し、欧州規格EN388で最高レベル5の耐切創性能を実現。鋭利な刃物や金属片、ガラスなどによる切り創から手を守ります。指先プロテクター×手甲ガード: 全指に内蔵された強化プラスチック製プロテクター(1指あたり耐荷重:約80kg)に加え、手の甲には衝撃を吸収・分散するTPR(サーモプラスチックラバー)ガードを装備。挟まれと衝撃の両面から防護します。強力なニトリルグリップ: 手のひら部にはニトリルコーティングを施し、油や水が付着した状態でも優れたグリップ力を発揮。工具の保持や重量物の運搬を安全に行えます。プロ仕様の多機能防護: 「切創・衝撃・挟まれ・摩耗」のあらゆるリスクに対応。過酷な環境下での作業者の安全と、自信を持った作業遂行をサポートします。優れた作業性: 高性能な防護機能を備えながらも、手の動きを妨げにくい設計で、長時間のハードな作業でも疲れにくい構造です。用途金属・ガラス加工: 板金作業、鉄鋼切断、ガラスの取り扱い、廃材処理。建設・解体現場: 足場設営、鉄筋作業、コンクリート解体、ガレキの撤去作業に。機械メンテナンス: エンジン・重機の整備、鋭利な部品が露出した機械の修理に。災害救助・消防: レスキュー活動、災害復旧現場、緊急時の避難経路確保に。材質TPR(サーモプラスチックラバー)、ニトリル、HPPE(高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)1.3色ブルー
ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング
コーコス信岡¥1,498税込¥1,6481袋(3双)3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア。お買い得3双組用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング
コーコス信岡¥689税込¥7581双3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色イエロー素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入)
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷材質ニトリルゴム色ライトグリーンサイズM入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)24ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
EGG30耐切創手袋クリーンルーム用
テイケン¥2,498税込¥2,7481双当日出荷アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋用途クリーンルームでの耐切創用途。トラスコ品番412-7948材質テクノーラ長繊維100%色ブラウンサイズフリー全長(cm)24ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260
GranberG¥3,698税込¥4,0681双当日出荷ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2色グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD![クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852254-180309-02.jpg)
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品
マックス[手袋]¥14,980税込¥16,4781パック(10双)当日出荷から4日以内出荷耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3![[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663865-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。用途食品加工・機械工業・自動車関連業等エスコ品番EA354GJ-2厚さ(mm)0.7質量(g)40機能耐切創性色(手首部)ライトブルー耐切創性X/F
ユニドゥア 6659 フォーム
UVEX(ウベックス)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり
耐切創ノンコート手袋 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,698税込¥5,1681袋当日出荷手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。洗濯して繰り返し使用することができます。耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。用途機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他手のひらまわり(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
耐切創手袋 カットレベルF
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281双当日出荷耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5色オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581双当日出荷伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。用途金属加工作業。ガラス作業。仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4色ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/C
ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4
ミエローブ¥7,498税込¥8,2481組(10双)当日出荷から翌々日出荷手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。 高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。材質原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン厚さ(mm)1色ホワイトゲージ数13耐切創性4/C滑り止め効果ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
フィノミック C3
UVEX(ウベックス)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999

































![クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852254-180309-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663865-170413-02.jpg)









![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)







![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)