絞り込み
全長(mm)
- 50
- 25(23)
- 32(4)
- 70(1)
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
両頭機能
- 片頭(2)
ブランド
- Wera(4)
- エスコ(1)
「全長(mm)」から絞り込む
25(23)
32(4)
50
70(1)

(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。1/4inch六角形、DIN ISO 1173-F6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
(Square)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)50
トルクセットビット
Wera¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭







![[TORQ-SET] ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537467-220413-02.jpg)