絞り込み
全長(mm)
- 25(3)
- 32(2)
- 50(4)
- 70(1)
両頭機能
- 片頭(1)
ブランド
- Wera
- エスコ(32)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MAYHEW(1)
「全長(mm)」から絞り込む
25(3)
32(2)
50(4)
70(1)

(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け ビット先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、しっかり食いつきカムアウトを防止します用途トルクセットネジ用質量(g)6刃先(TS)4
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,098~税込¥2,308~1本翌日出荷高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途トルクセットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途トルクセットネジ用質量(g)13.5刃先(TS)5/16
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。全長(mm)25
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。1/4inch六角形、DIN ISO 1173-F6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。5/16inch六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)32
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
(Square)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)50
(Square)ドライバービット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。用途四角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Square)ドライバービット
Wera¥949~税込¥1,044~1本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。用途四角ソケットネジ用ビット寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Square)ドライバービット
Wera¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
トルクセットビット
Wera¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭