絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「間口(mm)」から絞り込む

ストッパー付スライドレール棚
摂津金属工業¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーラック_(24U)メッシュパネル仕様
サンワサプライ¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ組立時間60分色(マンセル値)N1.0RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6鍵シリンダー錠シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
サブラック B2アルマイト RKUシリーズ
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781式(2本)8日以内出荷サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm
StarTech.com¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷マウント機能をプラス:キャビネット上部に2Uのマウントブラケットを搭載。パッチケーブルなどのラックマウント機器の取り付けに便利なITサーバールーム用キャビネット。省スペース設計:壁からの張り出しが小さく、機器を縦に収納してスペースを節約できる6Uウォールマウントネットワークキャビネット。頑丈設計:頑丈なメタルデザインの通気孔付き6U 縦型壁掛けラックキャビネット。機器のセキュリティのためにドアとアクセスパネルの両方に施錠が可能。簡単取付: 壁掛け式パッチパネル用ラックキャビネットは、完全に組み立てられた状態で出荷。取り付け穴は16インチ(40.6cm)間隔。機器の設置に必要な金具類同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバー、通信機器を壁に沿って縦に収納。ネットワークスイッチが邪魔にならないよう壁面の高い部分に設置。倉庫、大規模小売店、サテライトオフィスなどに。サーバールームがないオフィスで大規模サーバーを設置し、不正なアクセスから保護。セキュリティ対応の小型ラックを各所に分散して設置する中小規模の事業所に最適仕様セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアセット内容1-ウォールマウントラック、2-ドア用キー、2-フロントパネルキー、24-12-24ネジ、24-プラスチック製ワッシャー、1-取扱説明書材質フロントドアタイプ:スチール長さ(mm)294質量(kg)33色ブラック高さ(mm)941間口(mm)645機能アジャスタブル・マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)90.7
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/静的耐荷重600kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック
StarTech.com¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード材質スチール長さ(mm)1000質量(kg)38.5色ブラック高さ(mm)2000間口(mm)604耐荷重(kg)600機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
機器収納ボックス
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます。幅広デスク(W1600やW1800)の中間に置いて機器の収納に最適です。棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:350mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
19インチサーバーラック
サンワダイレクト¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸630~680mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間60分色(マンセル値)該当なしアジャスターありユニット数36U組立人数2
タワー型サーバー・機器収納ボックス(H1000)
サンワダイレクト¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 W800×D900×H1000なので収納力抜群です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 底板の耐荷重は100kgです。 棚板3枚が標準装備です。 背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)85.5色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
サーバーラック(12U)
サンワダイレクト¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:12U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵仕様【ユニット数】12、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】630~680色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】380×70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×627.5組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500※天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります
卓上用2ポスト式オープンフレームラック(19インチ/12U/EIA規格)
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱 組み立てが簡単 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 配置換えが簡単な軽量設計 EIA規格に準拠用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます色ブラック幅(cm)50.3耐荷重(kg)50長さ(cm)29.2高さ(cm)58.6
サーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック
StarTech.com¥58,980税込¥64,8781個当日出荷奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト12Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか64cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ12U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応色ブラック幅(cm)60耐荷重(kg)544.3長さ(cm)59高さ(cm)63.8
19インチ ウォールマウント式ネットワーク機器収納ラック/12U/奥行 305 - 508mm/2ポストオープンフレーム/AV、データ、IT通信、コンピューター機器、スイッチ/ケージナット、ネジ付属
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
HUBボックス 3U
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷19インチマウント対応の3U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。付属品ケージナット・ネジセット(12セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバーサイズW500×D200×H600mm、 ケーブル口/W80×H54mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口フレーム色ライトグレー対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数3Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無有
19インチサーバーボックス 6U 壁掛け/卓上対応
サンワサプライ¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷6Uまでの19インチ機器を収納できるコンパクト設計で、オフィスや店舗の限られたスペースでも効率よく機器を設置できます。スリット付き棚板を標準装備しており、通気性を確保しながらルーターやアンプなどの放熱対策をサポートします。卓上設置と壁掛け設置の両方に対応しているため、使用環境やレイアウトに合わせて柔軟に導入できます。前扉にはアクリル窓を採用しており、扉を閉めたままでも内部機器の動作状況をひと目で確認できます。サイドパネルは取り外し可能な構造のため、配線作業や機器のメンテナンスをスムーズに行えます。サテン塗装仕上げにより、汚れが目立ちにくい筐体です。付属品前扉・側・背面パネル用鍵×2個(1種類)、スリット付き棚板、アジャスター×4材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)前扉窓/アクリルアジャスタ―/P.P形状前扉:1枚扉、後扉:パネルサイズW600×D450×H400mm、 ケーブル口/W200mm×H50mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類耐荷重(kg)底板:20口数1個口フレーム色ライトグレー対応セキュリティワイヤ取付:否棚板耐荷重(kg)10※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。※壁面の構造、または材質が荷重に十分耐えられる場所に取付けてください。強度が満たない壁面に取付けると機器が脱落する恐れがあります。※壁の材質や強度などが不明な場合は取付け工事業者などにお問い合わせください。※壁面の材質にあった、固定用のネジをご使用ください。付属のネジが合わない場合は別途ご購入ください。※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。※また、本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面に取付け穴が残ります。※扉の左右入れ替え可能。※放熱ファン(別売り)は天井面に2個まで取り付け可能。形態出荷:組立出荷外装側面:パネル、背面:パネル、前面:パネルRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)50マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数6Uキャスターの有無なしアジャスターの有無あり鍵の有無有
サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用
StarTech.com¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。デュアルトップ配線穴が付いています。オプションで放熱ファンの取付けが可能です。棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。トラスコ品番708-5026材質スチール質量(kg)21色ブラック高さ(mm)505奥行(mm)552間口(mm)600段数9搭載可能質量(kg)(静止時)90有効内寸法・奥行(mm)480
サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用
StarTech.com¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。デュアルトップ配線穴が付いています。オプションで放熱ファン(別売)の取付けが可能です。棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。トラスコ品番708-5024材質スチール色ブラック高さ(mm)770奥行(mm)551間口(mm)600段数15搭載可能質量(kg)(静止時)90有効内寸法・間口(mm)596有効内寸法・奥行(mm)406
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3340
APC(シュナイダーエレクトリック)¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】42U幅(mm)750質量(kg)161.36色黒許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】279.4~958.9奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Roof AR7716
APC(シュナイダーエレクトリック)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷NetShelter SX の上部パネルの特徴は、ケーブルの取り回しを簡単にできること、取り付ける際に工具が不要であること、および、表裏がないことです。付属品インストールガイド幅(mm)737質量(kg)10色黒高さ(mm)24.2奥行(mm)1039保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント屋根
APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷付属品連結用金具、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネルその他【ラックユニット】42U幅(mm)700質量(kg)137.84色黒許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥789,800税込¥868,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter 防音サーバーラック 38U 120V メープル材 AR4038LA
APC(シュナイダーエレクトリック)¥899,800税込¥989,7801式欠品中・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103
APC(シュナイダーエレクトリック)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。付属品キャスター、ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネルその他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】12歳以下幅(mm)600質量(kg)58.97色黒許容荷重(kg)272.2 動荷重、272.2 静荷重高さ(mm)658ピッチ(mm)【前後マウントレール】191~920.8奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155
APC(シュナイダーエレクトリック)¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷この筐体は、高密度コンピューティングやネットワークから放送、オーディオ・ビデオまで、現在のIT市場の動向と用途に対応するように設計されています。ラックの高さは45U、幅750mm×奥行き1070mmです。ミッションクリティカルな機器のための信頼性の高いラックマウント環境を提供します。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネルその他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】45U幅(mm)750質量(kg)155色黒許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥619,800税込¥681,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter 防音サーバーラック 12U メープル材 AR4012A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーボックス 2U 垂直
サンワサプライ¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。EIA規格準拠の2Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。付属品ケージナット・ネジセット(8セット)壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(8セット)壁面取り付け用木ねじ材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(g)870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×152×140色(フレーム)ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。総耐荷重(kg)50※設置する壁面の補強により、耐えられる荷重かを確認してから設置作業を行ってください。ユニット数2U
19インチサーバーボックス 3U 垂直
サンワサプライ¥9,198税込¥10,1181台3日以内出荷壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。EIA規格準拠の3Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。付属品ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.04寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×152×149色(フレーム)ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。総耐荷重(kg)50ユニット数3U
19インチサーバーボックス 1U 垂直
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。EIA規格準拠の1Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。付属品ケージナット・ネジセット(4セット)、壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(4セット)、壁面取り付け用木ねじ材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(g)695寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×152×60色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50ユニット数1U
小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト
Nito¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。用途施工性・熱対策を重視した小型ラック。通信機器や計測機器の収納に適したタイプ付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)材質鉄色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・間口(mm)600
19インチサーバーボックス デスクタイプ
サンワサプライ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き800mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10080GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚その他【マンセル値】N7.5材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)40.8備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×800×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応鍵1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
19インチサーバーボックス デスクタイプ
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き700mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10070GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚その他【マンセル値】N7.5材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)36.7備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応鍵1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
19インチマウントラック 12U 卓上
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。12Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。付属品ケージナット・ネジセット(20セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.5備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×595色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。ユニット数12U
19インチマウントラック 4U 卓上
サンワサプライ¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。4Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。付属品ケージナット・ネジセット(12セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×245色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20ユニット数4U
19インチサーバーラック 24U 騒音低減
サンワダイレクト¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します。※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます。付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。鍵有総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数24Uキャスターの有無あり
19インチサーバーラック 18U 騒音低減
サンワダイレクト¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します。※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます。付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。鍵有総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数18Uキャスターの有無あり
ITラック
LION (ライオン事務器)¥65,980~税込¥72,578~1台31日以内出荷から36日以内出荷ITラックシステムでは様々な使い方ができるシェルフ(棚)を基本に、情報機器を収納、使用することができます。システムの基本となるラックは、5種類の高さと4種類の幅を取りそろえております。スペースや用途に応じたサイズをお選びください。棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980