絞り込み
ブランド
- トップウォーター(28)
- インターコムマリン(27)
- 水本機械製作所(21)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(17)
- ノーブランド(15)
- WINGROPE(11)
- ナロック(NAROC)(10)
- 浅野金属工業(9)
- ニッコー機材(7)
- POLYFORM(5)
- 東京製綱(4)
- コンドーテック(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 愛和産業(3)
- 関西マリーン(3)
- KAI-YOU(3)
- エスコ(2)
- ユニカ(2)
- まつうら工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット
岩崎製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。材質ゴム製
ボートフックテレスコピック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本欠品中約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
ボートフック テレスコピック
トップウォーター(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
エアーフェンダー ツインアイ
インターコムマリン(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から15日以内出荷一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。色薄グレー
ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工
インターコムマリン(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。色ブラック
ステンレス ボートハッカー
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
Aシリーズファンダーブイ
POLYFORM¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から6日以内出荷ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。材質PVC
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)
インターコムマリン¥6,698~税込¥7,368~1個ほか9日以内出荷インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。穴径(Φmm)20
エアーフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付
インターコムマリン(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、 フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。種類(カバー)プレミアム色(本体)ホワイト
スピンドルバンド(綿混紡)
愛和産業¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から10日以内出荷綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8色生成RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工
インターコムマリン¥1,798~税込¥1,978~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
エアーフェンダー ツインアイ カバー付
インターコムマリン(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。種類(カバー)スタンダード
WINGヨットロープ6mm
WINGROPE(2件のレビュー)¥299税込¥3291本(1m)翌々日出荷から4日以内出荷ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。長さ(m)1
ステンレス スマル 高さ255mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥7,590~税込¥8,349~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
WINGヨットロープ12mm
WINGROPE¥879税込¥9671本(1m)3日以内出荷から7日以内出荷1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1破断強度(kg)3200
WINGヨットロープ10mm
WINGROPE¥659税込¥7251本(1m)翌々日出荷から5日以内出荷1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1
ダブルブレイドナイロンロープアイ加工
インターコムマリン¥1,490~税込¥1,639~1本9日以内出荷よりしなやかで、伸縮性に優れたナイロンロープです。優れた伸縮性能と耐摩耗性能が船への衝撃を和らげます。ロープのカラーは高級感を高めたゴールド、ロープサイズは10~22mmまでございます。用途係船ロープ、アンカーロープ
ナイロンクリート130
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831
インターコムマリン(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。付属品ノズル各種電源(V)家庭用AC100
ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)
まつうら工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から13日以内出荷一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。色薄グレー
ノーパンクフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から10日以内出荷激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
ステンレス クリートローフラット型
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
WINGダクロンヨットロープ8mm
WINGROPE¥699税込¥7691本(1m)4日以内出荷外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる8mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
フェンダーアジャスターストラップ
インターコムマリン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。寸法(mm)40パイプ径(Φmm)30まで
EVA吊り下げ式フェンダー
愛和産業¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から6日以内出荷衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル色白RoHS指令(10物質対応)対応
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01
インターコムマリン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。付属品ノズル各種
ムアリングショックスヌーバー
トップウォーター(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付
インターコムマリン¥9,498~税込¥10,448~1個ほか9日以内出荷インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。 フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー






















































![RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762598-260819-02.jpg)
![RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762562-260819-02.jpg)
![Tansan [タンサン] グラスルーツ Tansan [タンサン] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762571-260819-02.jpg)