絞り込み
ブランド
  • トップウォーター(28)
  • インターコムマリン(27)
  • 水本機械製作所(21)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(17)
  • ノーブランド(15)
  • WINGROPE(11)
  • ナロック(NAROC)(10)
  • 浅野金属工業(9)
  • ニッコー機材(7)
  • POLYFORM(5)
  • 東京製綱(4)
  • コンドーテック(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 愛和産業(3)
  • 関西マリーン(3)
  • KAI-YOU(3)
  • エスコ(2)
  • ユニカ(2)
  • まつうら工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット 岩崎製作所

    船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
    材質ゴム製
  • フェンダーロープ インターコムマリン

    フェンダーロープ

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(2本)
    当日出荷
    高強度で耐久性の高いダブルブレイドポリエステルロープを加工したフェンダー用ロープです。この商品はアイ加工(アイの大きさは約60mm)を片端に施しており、各種フェンダーに結ぶことなく簡単に取り付けが可能です。カラーはホワイトとネイビーがございます。
    寸法(mm)アイ:60長さ(m)2ロープ径(Φmm)10
  • ダンフォース型アンカー KAI-YOU

    ダンフォース型アンカー

    KAI-YOU
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    砂、泥、粘土に効果的なアンカーです。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • ボートフック テレスコピック トップウォーター

    ボートフック テレスコピック

    トップウォーター(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
    材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
  • ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックテレスコピック

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    欠品中
    約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
    材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
  • エアーフェンダー ツインアイ インターコムマリン

    エアーフェンダー ツインアイ

    インターコムマリン(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    9日以内出荷
    主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
  • ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリン

    ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工

    インターコムマリン(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
    ブラック
  • ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • ステンレス ボートハッカー 水本機械製作所

    ステンレス ボートハッカー

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
  • エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリン

    エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付

    インターコムマリン(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    9日以内出荷
    主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、 フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。
    種類(カバー)プレミアム色(本体)ホワイト
  • エアーフェンダー ドロップアイ(涙型) インターコムマリン

    エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)

    インターコムマリン
    6,698税込7,368
    1個ほか
    9日以内出荷
    インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
    穴径(Φmm)20
  • Aシリーズファンダーブイ POLYFORM

    Aシリーズファンダーブイ

    POLYFORM
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。
    材質PVC
  • ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスクリート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
    材質ステンレス
  • スピンドルバンド(綿混紡) 愛和産業

    スピンドルバンド(綿混紡)

    愛和産業
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
    用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 インターコムマリン

    ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工

    インターコムマリン
    1,798税込1,978
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
  • エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリン

    エアーフェンダー ツインアイ カバー付

    インターコムマリン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    9日以内出荷
    主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
    種類(カバー)スタンダード
  • エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
  • WINGヨットロープ6mm WINGROPE

    WINGヨットロープ6mm

    WINGROPE(2件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。
    用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。長さ(m)1
  • ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • WINGヨットロープ12mm WINGROPE

    WINGヨットロープ12mm

    WINGROPE
    879税込967
    1本(1m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
    用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1破断強度(kg)3200
  • WINGヨットロープ10mm WINGROPE

    WINGヨットロープ10mm

    WINGROPE
    659税込725
    1本(1m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
    用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1
  • ダブルブレイドナイロンロープアイ加工 インターコムマリン

    ダブルブレイドナイロンロープアイ加工

    インターコムマリン
    1,490税込1,639
    1本
    9日以内出荷
    よりしなやかで、伸縮性に優れたナイロンロープです。優れた伸縮性能と耐摩耗性能が船への衝撃を和らげます。ロープのカラーは高級感を高めたゴールド、ロープサイズは10~22mmまでございます。
    用途係船ロープ、アンカーロープ
  • インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831 インターコムマリン

    インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。
    付属品ノズル各種電源(V)家庭用AC100
  • サンドレット ノーブランド

    サンドレット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
    用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
  • シーアンカー用メインロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー用メインロープ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シーアンカに付属するメインロープです。
  • ナイロンクリート130 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナイロンクリート130

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
  • ステンレス スマル 高さ255mm 水本機械製作所

    ステンレス スマル 高さ255mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
  • ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所

    ステンレス クリートローフラット型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
  • WINGダクロンヨットロープ8mm WINGROPE

    WINGダクロンヨットロープ8mm

    WINGROPE
    699税込769
    1本(1m)
    4日以内出荷
    外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる8mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
  • フェンダーアジャスターストラップ インターコムマリン

    フェンダーアジャスターストラップ

    インターコムマリン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。
    寸法(mm)40パイプ径(Φmm)30まで
  • ゴムレット 大成産業

    ゴムレット

    大成産業
    2,798税込3,078
    1本
    欠品中
    国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
    用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。全長(mm)230寸法(Φmm)73
  • ノーパンクフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ノーパンクフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
  • 標準部品 星軽金属工業

    標準部品

    星軽金属工業
    3,298税込3,628
    1個ほか
    5日以内出荷
    発売から35年を越えるベストセラー商品の標準部品
    用途アルラダーFシリーズ用交換部品です。仕様標準タイプ
  • クリート 浅野金属工業

    クリート

    浅野金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • EVA吊り下げ式フェンダー 愛和産業

    EVA吊り下げ式フェンダー

    愛和産業
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
    用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーアンカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。 生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
  • クロスロープ IKURATOOLS(育良精機)

    クロスロープ

    IKURATOOLS(育良精機)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    12打ちです。 両端加工済です。(保護チューブ付)
    用途ケーブル入線用に
  • フォールディングアンカー KAI-YOU

    フォールディングアンカー

    KAI-YOU
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    折りたたむとコンパクトな棒状になり、収納性に優れたアンカーです。底質を選ばない強力な把駐力が有り、小型ボート・ディンギー・カヤック・ウォータークラフトオーナーに人気が有ります。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • ムアリングショックスヌーバー トップウォーター

    ムアリングショックスヌーバー

    トップウォーター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
  • インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01 インターコムマリン

    インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01

    インターコムマリン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
    付属品ノズル各種
船舶係留