絞り込み
ブランド
- トップウォーター(28)
- インターコムマリン(27)
- 水本機械製作所(22)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(17)
- ノーブランド(15)
- WINGROPE(11)
- 浅野金属工業(9)
- ニッコー機材(7)
- POLYFORM(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 愛和産業(3)
- KAI-YOU(3)
- コンドーテック(2)
- ユニカ(2)
- MUアークライン(2)
- 関西マリーン(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 船舶係留

マニラロープ 三つ打ち カット品 24mm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)24
手用測鉛 未検品
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷本製品は未検定品です。用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。材質シャックル:鉄(メッキ付き)全長(mm)210(シャックル除く)質量(kg)約3.2内寸(mm)(シャックル)18×35最大径(Φmm)60(六角)ピン径(Φmm)(シャックル)9
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01
インターコムマリン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。付属品ノズル各種
ロープフック (4個セット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,698税込¥1,8681セット8日以内出荷マリングレード「ナイロン製スプリングロックロープフック」4個セット。ロープを引き込むだけで簡単に固定できる、スプリングロック構造のロープフックです。確実なテンション保持が可能で、シンプルながら高い機能性を備えています。フック本体には耐久性に優れたマリングレードナイロンを採用し、ロック部には錆に強いステンレス素材を使用。ボートカバーやテント、タープの固定はもちろん、キャンプ、車中泊、マリンレジャー、日常の固定作業など、幅広いアウトドアシーンで活躍します。
Dan ツーステップレンダー
DAN-FENDER¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。色ホワイト取付穴径(Φmm)ロープ:18サイズ(mm)450×560×180最大荷重(kg)100
HTMシリーズファンダー
POLYFORM¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。HTMシリーズフェンダーは中心にロープを通す構造のフェンダーです。縦方向のリブがより強度を高めています。材質PVC穴径(Φmm)(ロープ)16
ウォーターシュリンクトワイン
KAI-YOU¥1,498~税込¥1,648~1巻4日以内出荷濡れると2~3割縮む繊維を使ったトワインです。ロープの端に巻いて水を付けるだけで完璧な端止めが出来ます。用途アンカーロープ、舫ロープ等のエンド処理色ホワイト太さ(Φmm)3
キングフェンダー
ニッコー機材¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から5日以内出荷キングフェンダーは、優れた耐摩耗性、強靭性に富んでおり防舷剤に最適なEVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られています。柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。完全独立発泡体で全く水を吸収せず、日光、耐オゾンに極めて優れています。材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
シーアンカー
三谷¥35,980~税込¥39,578~1セット5日以内出荷から6日以内出荷シーアンカーは水の抵抗によって船体の揺れを押さえ、風流れを防ぎます。フィッシング等の沖止まりや、エンジントラブル時にも威力を発揮します。三谷社のシーアンカーは長年の独特の縫製技術を生かし、入念な加工をしてあるので、縦横の破れを防ぎ丈夫で長年の使用に耐える作りです。操作が簡単で、効力、安定性に非常に優れています。
FSアンカー
古寺製作所¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。材質鉄 亜鉛メッキ
WINGダクロンヨットロープ6mm
WINGROPE¥479税込¥5271本(1m)3日以内出荷外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる6mm、16打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。用途1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
クリート120(ベース無し)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷極みシリーズのベースに取付可能なステンレス製のクリートです。ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)付き。材質ステンレス/樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)120×57
船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー)
ノーブランド(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)
マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm
ノーブランド¥909~税込¥1,000~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18
マニラロープ 三つ打ち カット品 16mm
ノーブランド¥709~税込¥780~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)16
マニラロープ 三つ打ち カット品 10mm
ノーブランド¥299~税込¥329~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)10
マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm
ノーブランド¥199~税込¥219~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)8
マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm
ノーブランド¥129~税込¥142~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)6
スピンドル紐(ビニロン)
愛和産業¥7,998税込¥8,7981巻5日以内出荷から7日以内出荷手触りの良いビニロンを組紐にしております。高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます。非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます。玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8色白RoHS指令(10物質対応)対応
シーアンカー ロープ付き
トップウォーター(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
フェンダーアジャスターストラップ
インターコムマリン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。寸法(mm)40パイプ径(Φmm)30まで
エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ
インターコムマリン¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。このスーパーシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を1.2mmの30%厚みのある生地で生産しており強度は格段に強くなっています。色(本体)ネイビー
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付
インターコムマリン¥9,498~税込¥10,448~1個ほか9日以内出荷インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。 フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー
クリート(ステップレール用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷レール上をスライドさせて位置調節可能! フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。材質アルミ/ステンレス
ステンレス クリート
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
エアーフェンダー専用カバー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198~税込¥1,318~1セット8日以内出荷エアーフェンダー(6×15/8×20/10×28インチ)対応のボート用フェンダーカバーです。係留中のフェンダーは船体との摩擦に加え、海水・雨・紫外線などの過酷なマリン環境にさらされます。本製品は、そうした実使用を想定して設計されたエアーフェンダー専用保護カバーです。耐水性・耐摩耗性・速乾性に優れたポリエステル素材を採用。濡れても乾きやすく、カビや臭いの発生を抑制します。毛羽立ちが少ない生地のため、フェンダーとの擦れによる船体への色移りや黒ずみ汚れを軽減。船体保護とフェンダー保護を同時に実現します。さらに、フェンダー本体を紫外線や摩耗から守ることで、表面劣化や硬化を抑制し、エアーフェンダーの寿命延長にも貢献。専用設計ならではのフィット感で、使用中のズレや回転を抑え、波やうねりによる接触音・衝撃も軽減します。マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留時の船体保護対策としておすすめのフェンダーカバーです。材質ポリエステル
Gシリーズファンダー
POLYFORM¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から11日以内出荷適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。フェンダー用ロープは付属しておりません。材質PVC
16打ちダブルブレードヨットロープ 10mmΦ
WINGROPE¥749税込¥8241本(1m)翌々日出荷から4日以内出荷柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。用途ディンギー・クルーザーのジブシート、メインシート、コントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなど材質テトロン長さ(m)1破断強度(kg)2300ロープ径(Φmm)10
ヘビーデューティー ステンレス クロスビット
トップウォーター¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)83筒径(Φmm)21取付穴ピッチ(mm)縦33×横38ベース寸法(縦×横)(mm)63×63
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)