3ページ目: 船舶係留

172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリート120(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    クリート120(ベース無し)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    極みシリーズのベースに取付可能なステンレス製のクリートです。ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)付き。
    材質ステンレス/樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)120×57
  • ナイロンクリート130シャフトセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナイロンクリート130シャフトセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    極みシリーズのベースに取付可能なブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などでご利用ください。
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)(クリート)130×18
  • フェアリーダー 浅野金属工業

    フェアリーダー

    浅野金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • クリート 浅野金属工業

    クリート

    浅野金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • ステンレス クロスビット トップウォーター

    ステンレス クロスビット

    トップウォーター
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。 クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。 使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。 オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)20
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm

    ノーブランド
    459税込505
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)12
  • 手用測鉛 HK受検品 日本船燈

    手用測鉛 HK受検品

    日本船燈
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
    用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。材質シャックル:鉄(メッキ付き)質量(kg)約3.2内寸(mm)(シャックル)36×50ピン径(Φmm)(シャックル)8
  • ミエルゾー用 ケミカルライト MUアークライン

    ミエルゾー用 ケミカルライト

    MUアークライン
    11,980税込13,178
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    全長(mm)70発光時間(時間)連続4~6
  • フォールディングアンカー コンドーテック

    フォールディングアンカー

    コンドーテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
    用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして表面処理溶融亜鉛めっき
  • シーアンカー用 回収用ロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー用 回収用ロープ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    469税込516
    1本
    10日以内出荷
    仕様回収ロープ長さ(m)5ロープ径(Φmm)6
  • EVA フェンダー コンドーテック

    EVA フェンダー

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
    用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
  • ポンツーンフェンダー インターコムマリン

    ポンツーンフェンダー

    インターコムマリン
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。
    材質PVC
  • プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付 インターコムマリン

    プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付

    インターコムマリン
    8,198税込9,018
    1個ほか
    9日以内出荷
    種類(カバー)プレミアム穴径(Φmm)20色(本体)ホワイト
  • ステンレス 係船環MR型 水本機械製作所

    ステンレス 係船環MR型

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法y(mm)100
  • ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ) 水本機械製作所

    ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ) ユニカ

    芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ)

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1箱(35本)
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティカットアンカー CAXタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAXタイプ

    ユニカ
    2,798税込3,078
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
  • ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ) 水本機械製作所

    ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様捻径:W-1/4トラスコ品番316-0348材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45ドリル径11寸法L1(mm)33寸法A(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.18
  • エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,998税込4,398
    1セット
    8日以内出荷
    係留時の船体保護に最適なPVC製エアーフェンダー(ボート用係留フェンダー)です。マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留・仮泊時など、船体と桟橋・他艇との接触によるキズや衝撃を軽減します。本製品は中央貫通穴タイプを採用し、ロープを通して確実に固定可能。係留中のズレや回転を抑え、安定したポジションを維持します。中型艇~大型艇の係留フェンダーとして安心して使用できる高耐久仕様です。
    材質PVC寸法付属ロープ:D9.5mmx1.6m穴径(Φmm)ロープ:20(中央貫通穴タイプ)
  • インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 インターコムマリン

    インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用

    インターコムマリン
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    マリーナでの快適なボートライフをサポートする、浮桟橋(ポンツーン)専用設計の空気注入式フェンダーです。確かなクッション性と高度な接合技術により、日々の係留をより安心でスマートなものに変えてくれます。景観に馴染むシックなブラックカラーを採用しました。
    適合主要装備:係留・固定用Dリング(両側)、空気注入用バルブ材質PVC(ポリ塩化ビニル / 熱可塑性樹脂)方式接合:高周波溶着(内部加熱方式)色(本体)ブラック
  • ケーブルウインチ用ロープ JAPPY

    ケーブルウインチ用ロープ

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1巻
    3日以内出荷
    12本打ちで強度・柔軟性に優れたケーブルウインチ用ロープ!
  • アンカーローラーマウント ヒンジ付 トップウォーター

    アンカーローラーマウント ヒンジ付

    トップウォーター
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)寸法E(mm)205寸法C(mm)80サイズD(mm)16.5
  • ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター

    ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製

    トップウォーター
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    材質亜鉛メッキ
  • バウローラー&アンカーマウント トップウォーター

    バウローラー&アンカーマウント

    トップウォーター
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)450幅(mm)75
  • アンカーチェーン ロック トップウォーター

    アンカーチェーン ロック

    トップウォーター
    3,498税込3,848
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • EVAフォーム式フェンダー センターアイ トップウォーター

    EVAフォーム式フェンダー センターアイ

    トップウォーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    適合エネルギー吸収(kNm):1.5、反力:8.8kN厚さ(mm)ポリウレア:2質量(kg)2.64サイズ(mm)230×700密度(kg/m3)EVA:30直径(mm)中心部:30
  • EVAフォーム式フェンダー ツインアイ プルリング トップウォーター

    EVAフォーム式フェンダー ツインアイ プルリング

    トップウォーター
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    適合エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN厚さ(mm)ポリウレア:3/4質量(kg)22タイプK100サイズ(mm)460×720密度(kg/m3)EVA:35直径(mm)中心部:30
  • EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング トップウォーター

    EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング

    トップウォーター
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    厚さ(mm)ポリウレア:3/4密度(kg/m3)EVA:33-35直径(mm)中心部:30
  • ユニクロ打込V字ペグ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ打込V字ペグ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,857税込3,143
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・頭部:V字型 ・胴部:ストレート
    用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。ブルーシートやタープ等の固定材質寸法D(mm)5表面処理ユニクロ寸法L2(mm)45寸法W(mm)38径(mm)6
  • ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロV字カン

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,500税込3,850
    1袋(15本)ほか
    3日以内出荷
    ・形状:V字型 ・胴部:ストレート
    用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。ブルーシートやタープ等の固定材質表面処理ユニクロ径(mm)5
  • クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,000税込7,700
    1袋(20本)
    3日以内出荷
    ・頭部:V字型 ・胴部:ストレート
    用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。ブルーシートやタープ等の固定トラスコ品番683-2205材質全長(mm)200表面処理クロメート寸法L2(mm)40寸法W(mm)15径(mm)7
  • バウローラー&アンカーマウント ステンレス316 トップウォーター

    バウローラー&アンカーマウント ステンレス316

    トップウォーター
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)390幅(mm)46
  • ハイライン3つ打ちロープ 稲葉製綱

    ハイライン3つ打ちロープ

    稲葉製綱
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷
    係船用、定置網、海水浴場のブイなどに多く使われている浮くタイプのロープです。水に浮き(比重0.95)耐候性に優れたロープです。係留索で扱いやすい様、甘打ち仕上げです。
    用途係船ロープ、海水用浴場のブイ、定置網等材質ポリエチレンブラック/ブルーの色線長さ(m)200
  • Gシリーズファンダー POLYFORM

    Gシリーズファンダー

    POLYFORM
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。フェンダー用ロープは付属しておりません。
    材質PVC
  • キングペンドル コーナータイプ ニッコー機材

    キングペンドル コーナータイプ

    ニッコー機材
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・魚船等あらゆる船に取付可能です。船首・船尾用コーナータイプ。白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。
    ホワイト
  • キングペンドル ストレートタイプ ニッコー機材

    キングペンドル ストレートタイプ

    ニッコー機材
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・魚船等あらゆる船に取付可能です。防舷材ささえロープなしで船体に密着取付が簡単にできます。全通ステンレス・チェーン使用のため締付が容易です。中空クッションで防舷効果を高めます。白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。
    ホワイト
  • ロープ編フェンダー 船首フェンダー ニッコー機材

    ロープ編フェンダー 船首フェンダー

    ニッコー機材
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    船首の保護に最適。両端にステンレスチェーンが付いたポリロープフェンダー。
    材質ロープ:ポリエチレンホワイト
  • ロープ編フェンダー コーナー ニッコー機材

    ロープ編フェンダー コーナー

    ニッコー機材
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    船首、船尾の保護に最適。両端にステンレスチェーンが付いたポリロープフェンダー。
    材質ロープ:ポリエチレンホワイト
船舶係留