絞り込み
エコロジープロダクト

ディスクカッター専用替カッターマット
カール事務器(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(4本)当日出荷ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。材質PVC
ディスクカッター替刃
カール事務器(20件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。材質鋼材質量(g)1.5対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ハンディペーパーカッター用替刃
(24件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃適合HPC-A4
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)
カール事務器(10件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3
ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)
コクヨ(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
替刃 スライド式ペーパーカッター交換用
(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2枚)当日出荷用途モノタロウブランド専用交換部品適合注文コード 31565233/31565249用厚さ(mm)0.3内径(Φmm)8外径(Φmm)28
ペーパーカッター用替刃
コクヨ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日> スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚) 刃に触れずに刃の交換可能。仕様チタンコート適合機種DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201![スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815322-250730-02.jpg)
スライドカッター ハンブンコ 替刃
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36材質(カバー)PC材質(刃)スチール繰り返し・詰め替え対応
AFFらくらくペーパーカッター用替刃2個セット
AFF WARE(1件のレビュー)¥329税込¥3621セット(2個)当日出荷AFF-RPK001、AFF-RPK002専用替刃2個セットです。適合AFF-RPK001、AFF-RPK002質量(g)5全長(cm)2.5×2.5繰り返し・詰め替え対応![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
コンパクトスライドカッター 替刃(A4ヨコ対応用)
リヒトラブ(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1組当日出荷安全に交換できるカートリッジ式。材質本体/ABS樹脂・POM、刃/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×11×18繰り返し・詰め替え対応
コンパクトスライドカッター 替刃(A3ヨコ対応用)
リヒトラブ(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷A3ヨコ対応のコンパクトスライドカッター用替刃。安全に交換できるカートリッジ式。
『ペーパーカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ペーパーカッター本体
- ペーパーカッター部品














![スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815322-250730-02.jpg)



![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)

![断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512023-180810-02.jpg)