絞り込み
サイズ
  • M
  • L(22)
  • LL(18)
  • S(3)
  • フリー(93)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐熱(2)
全長(cm)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 30.5(1)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 53.3(1)
  • 330(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
加工
  • 内縫い(1)
アテ有無
  • アテ付き(1)
アテ付き
材質
  • その他(1)
  • 牛革(6)
  • 皮革(4)
  • 綿(1)
  • 豚革(1)
その他・牛革・皮革・綿・豚革
入数
  • 1(5)
1
ブランド
  • エスコ(8)
  • superior glove(スーペリア)(2)
  • シモン(1)
  • ライト精機(1)
  • GranberG(1)
エスコ・superior glove(スーペリア)・シモン・ライト精機・GranberG
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(22)
LL(18)
M
S(3)
フリー(93)
  • ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア)

    ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋

    superior glove(スーペリア)
    5,398税込5,938
    1双
    当日出荷
    軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
    用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
  • 溶接用手袋(女性向け) CGS-124 シモン

    溶接用手袋(女性向け) CGS-124

    シモン
    2,098税込2,308
    1双
    当日出荷
    アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。
    用途溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。材質掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革白/グレーサイズM加工内縫い機能耐熱(火花)・耐久性全長(cm)30中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21アテ有無アテ有
  • 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア)

    牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋

    superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1双
    当日出荷
    MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
    用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革
  • MIG・TIG溶接用革手袋(牛革) エスコ

    MIG・TIG溶接用革手袋(牛革)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1双
    翌日出荷
    アラミド縫製。縫い目がない人差し指。
    材質牛革
  • 手袋(溶接用・山羊革) エスコ

    手袋(溶接用・山羊革)

    エスコ
    8,140税込8,954
    1双
    翌日出荷
    滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
  • [M] 溶接用革手袋(耐切創) エスコ

    [M] 溶接用革手袋(耐切創)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1双
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • [M] 溶接用ロング革手袋(牛革) エスコ

    [M] 溶接用ロング革手袋(牛革)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1双
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)315
  • 手袋(溶接用・鹿革) エスコ

    手袋(溶接用・鹿革)

    エスコ
    7,240税込7,964
    1双
    翌日出荷
    ケブラー縫製。滑らかな面が手のひらに当たるように裏返しになっているため、快適さが向上します。
  • [M] 手袋(溶接用・牛革) エスコ

    [M] 手袋(溶接用・牛革)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1双
    翌日出荷
    耐摩耗性と絶縁性があります
  • カナディアングローブ ライト精機

    カナディアングローブ

    ライト精機
    649税込714
    1双
    4日以内出荷から8日以内出荷
    カイロや保冷剤も入るポケット付
    用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
  • 溶接用革手袋(牛革) エスコ

    溶接用革手袋(牛革)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    手袋部分内側は綿布張りで少し起毛しソフトです。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。 天然革を染色している為、色にばらつきがあります。
    厚さ(mm)1.7材質(表)牛革
  • 溶接用革手袋(牛床革) エスコ

    溶接用革手袋(牛床革)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    耐炎性ケブラー糸縫製。 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 親指内側と手の平の一部に補強付。 指部分マチ付。
    厚さ(mm)3.1耐熱温度(℃)約350
  • アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG

    アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K

    GranberG
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    袖部以外は山羊革製なのでしなやかでフィット感に優れており溶加棒を指先で精度高く扱えます。耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されており耐久性に優れています。袖部は牛床革製でスパッタや摩擦に対しても耐久性に優れています。
    用途アルゴン(TIG)溶接に。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー III)認証品材質手のひら部:山羊革、袖部:牛床革厚さ(mm)袖部1.6、手のひら部0.9ホワイト×ブルータイプ5本指EN388規格(2016+A1:2018規格)認証品(3111X)EN407規格(2020規格)認証品(412244)EN規格EN ISO 21420:2020:認証品

革手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用手袋