絞り込み
サイズ
- M
- L(15)
- LL(8)
- S(3)
- フリー(90)
機能
耐久性(1)
耐溶剤(1)
耐熱(2)
全長(cm)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 330(1)
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
加工
- 内縫い(1)
アテ有無
- アテ付き(1)
アテ付き
材質
- 牛革(5)
- 皮革(2)
- 綿(1)
牛革・皮革・綿
入数
- 1(5)
1
ブランド
- エスコ(3)
- superior glove(スーペリア)(2)
- シモン(1)
- ライト精機(1)
- GranberG(1)
エスコ・superior glove(スーペリア)・シモン・ライト精機・GranberG
「サイズ」から絞り込む
L(15)
LL(8)
M
S(3)
フリー(90)

ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋
superior glove(スーペリア)¥5,398税込¥5,9381双当日出荷軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
溶接用手袋(女性向け) CGS-124
シモン¥2,098税込¥2,3081双当日出荷アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。用途溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。材質掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革色白/グレーサイズM加工内縫い機能耐熱(火花)・耐久性全長(cm)30中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21アテ有無アテ有
牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋
superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581双当日出荷MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革
アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K
GranberG¥1,598税込¥1,7581双当日出荷袖部以外は山羊革製なのでしなやかでフィット感に優れており溶加棒を指先で精度高く扱えます。耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されており耐久性に優れています。袖部は牛床革製でスパッタや摩擦に対しても耐久性に優れています。用途アルゴン(TIG)溶接に。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー III)認証品材質手のひら部:山羊革、袖部:牛床革厚さ(mm)袖部1.6、手のひら部0.9色ホワイト×ブルータイプ5本指EN388規格(2016+A1:2018規格)認証品(3111X)EN407規格(2020規格)認証品(412244)EN規格EN ISO 21420:2020:認証品
溶接用革手袋(牛革)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷手袋部分内側は綿布張りで少し起毛しソフトです。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。 天然革を染色している為、色にばらつきがあります。厚さ(mm)1.7材質(表)牛革
カナディアングローブ
ライト精機¥649税込¥7141双4日以内出荷から8日以内出荷カイロや保冷剤も入るポケット付用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
溶接用革手袋(牛床革)
エスコ(1件のレビュー)¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷耐炎性ケブラー糸縫製。 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 親指内側と手の平の一部に補強付。 指部分マチ付。厚さ(mm)3.1耐熱温度(℃)約350
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 XLサイズ OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドWONDER GRIP税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 Sサイズ OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999