絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 東芝ライテック(6)
- オーム電機(4)
- コイズミ照明(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)
特価
「消費電力(W)」から絞り込む

Bluetooth 調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否可調色の可否可
調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シーリングライト専用仕様壁付ホルダー:付き主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch再生紙使用マーク適合
Bluetooth 簡単リモコン
ODELIC(オーデリック)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷小空間のあかりコントロールに便利です。個室、バスルーム、寝室などのあかりを手軽にコントロール。マグネット式:冷蔵庫に取り付けできます。用途キッチン・バスルーム・個室に。1グループ設定のミニサイズリモコン。仕様シーン登録:不可、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:不可、RGBカラーグループ:不可、IDの共有:あり、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:不可防水仕様ありタイマー不可入数(個)1接続台数150台まで調光の可否可調色の可否可
壁掛リモコン
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。壁面でスイッチ操作ができます。手元でも操作できます。グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。付属品単4乾電池×4本幅(mm)162寸法(mm)出:18取付壁面取付可能高さ(mm)120種類CONNECTED LIGHTING専用リモコン対応CONNECTED LIGHTING入数1(台)Bluetooth付
調光コントローラー 調光器(逆位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光その他調光回路用3路オフライトスイッチ付材質樹脂
調光コントローラー 調光器(24WM)
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷直線を基調としたシンプルなデザイン。調光(24WM)。信号線適合調光(PWM)材質樹脂
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+調光仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20色白高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+調光
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+ON-OFF仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20色白高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+ON-OFF
調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。逆位相制御。大容量仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)116寸法(mm)【出】19色白高さ(mm)120備考2個用スイッチボックスに適合定格出力容量(VA)450
コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10色白高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷リモコン・スマートフォン・タブレットで操作できます。ON-OFF/24WMスライドスイッチで切り替えが可能。仕様50-60Hz共用材質鋼長さ(mm)220幅(mm)65質量(kg)0.4色シルバー高さ(mm)43備考接続台数最大50台までタイプON-OFF/PWM調光切替型定格電圧100-242V別売付属品【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091適合負荷600VA以下埋込穴(Φmm)Φ75以上取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1
ゼロエネルギーシステム専用タブレット
ODELIC(オーデリック)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
Bluetooth専用リモコン
ODELIC(オーデリック)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用仕様壁付ホルダー:付き幅(mm)42色白色高さ(mm)91材質(本体)樹脂取付方式マグネット式電池リチウムコイン電池CR2450再生紙使用マーク適合