絞り込み
オス形状
  • DVI-D
  • D-sub15ピン(1)
  • DVI-D(24ピン)(9)
  • DVI-I(29ピン)(5)
  • HDMI(タイプD)(2)
  • USB(A)(3)
  • USBType-C(5)
  • その他(1)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(7)
メス形状
  • DVI-D(24ピン)(6)
  • ミニD-sub15ピン(1)
コネクタ形状
  • DVI-D(オス) - DVI-D(メス)(6)
  • DVI-D(オス) - microHDMI(オス)(2)
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 10~50未満(4)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
  • 色ブラック(3)
ブラック
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(6)
  • StarTech.com(2)
  • アイネックス(1)
ADTECHNO(エーディテクノ)・StarTech.com・アイネックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状から絞り込む
D-sub15ピン(1)
DVI-D
DVI-D(24ピン)(9)
DVI-I(29ピン)(5)
HDMI(タイプD)(2)
USB(A)(3)
USBType-C(5)
その他(1)
ミニD-sub15ピン(VGA)(1)
  • DVI-VGA変換ケーブル アイネックス

    DVI-VGA変換ケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状パソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)約23オス形状DVI-Dメス形状ミニD-Sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン
  • Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス StarTech.com

    Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス

    StarTech.com
    789税込868
    1個
    当日出荷
    1x HDMI Micro オスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 金メッキコネクタ 最大解像度1920x1200に対応
    用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続ブラック高さ(mm)16質量(g)108.6ケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度1920×1200製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    規格DVI-Dケーブル長(m)30コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)20コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 100m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 100m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 100m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)100コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 50m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 50m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 50m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)50コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)40コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)15コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
  • Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス StarTech.com

    Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス

    StarTech.com
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適。高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供。用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能。仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証
    用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続ブラック高さ(mm)16質量(g)71.5999999999999規格DVI-Dケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス最大解像度1920×1200ケーブル外径(Φmm)5製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)3.9オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
DVI変換アダプタ