絞り込み
メス形状
オス形状
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(4)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(2)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(2)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(メス)(2)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(8)
- USB(A)(メス) - USB(B)(オス)(2)
- USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(9)
- USB(A)(メス) - USB(Mini-B)(オス)(5)
- USB(A)(メス) - USB(Mini-B)(メス)(4)
- USB(B)(オス) - USB(B)(メス)(2)
- USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)(2)
- USBType-C(オス) - DVI(オス)(2)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(4)
- USBType-C(オス) - HDMI(メス)(5)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(13)
- USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
- USBType-C(オス) - USB(micro-B)(メス)(2)
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(8)
- その他(66)
- コネクタ形状をもっと見る
色
アソート・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- StarTech.com(32)
- 変換名人(31)
- サンワサプライ(29)
- RS PRO(22)
- アイネックス(20)
- エスエスエーサービス(17)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- サンワダイレクト(16)
- トライメイト(12)
- エレコム(11)
- FSC(8)
- SAMTEC(6)
- Hanx(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- JTT(4)
- Vodaview(4)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
StarTech.com・変換名人・サンワサプライ・RS PRO・アイネックス・エスエスエーサービス・BUFFALO(バッファロー)・サンワダイレクト・トライメイト・エレコム・FSC・SAMTEC・Hanx・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・OWLTECH(オウルテック)・WURTH ELEKTRONIK・JTT・Vodaview・ナカバヤシ・ブランドをもっと見る
「メス形状」から絞り込む
DVI-D(24ピン)(3)
HDMI(タイプA)(8)
microUSB(7)
RJ-45(3)
USB Type-C(20)
USB TypeA(35)
USB TypeB(2)
USB(mini-B)(4)
Φ3.5mmステレオミニジャック(5)
ミニD-sub15ピン(3)

RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro USB Type C- イーサネットギガビット RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスのイーサネット接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えている設計で、すべてが Durable ハウジングで最適な性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様USB接続タイプ = USB CRoHS指令(10物質対応)対応
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W
JTT¥889税込¥9781個5日以内出荷スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス
ミュートボタン搭載ハイレゾ再生対応 小型・軽量 USB-Aオーディオ変換アダプタ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。付属品4極ー3極変換アダプター仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1色ブラック質量(g)約15電源USB DC5V(USBバスパワー給電)対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOSコネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ)周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル)対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く)マイクロホンコンデンサマイク対応消費電流(mA)最大100保証期間6ヵ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯ケーブル長(cm)USB:12量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
USBコネクタ メス 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1520アズワン品番65-7604-56
コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ A USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PP 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2881アズワン品番65-7697-55
キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ C USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PE 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●種類:キャップ●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2885アズワン品番65-7581-24
キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥70,980税込¥78,0781袋(1000個)7日以内出荷仕様●種類:キャップ●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2884アズワン品番65-7579-20
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781セット(750個)7日以内出荷。Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷。Samtec IP68 シールドミニ USB ポートは、ライトアングル終端の 5 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1566アズワン品番65-7613-14
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4377アズワン品番65-7714-17
USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1セット 144個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥75,980税込¥83,5781セット(144個)7日以内出荷。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ。TE Connectivity の Mini USB B コネクタシリーズ。これらの小型 USB B コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、USB B コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応。ラップトップ / デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。仕様●入数:1トレイ(144個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8228アズワン品番65-7664-27
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4981アズワン品番65-7711-20
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781セット(100個)7日以内出荷。TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4800アズワン品番65-7713-89
USBコネクタ A タイプ オス
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9989アズワン品番65-7560-71
USBコネクタ A タイプ
SAMTEC¥349~税込¥384~1個7日以内出荷。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
USBコネクタ 1セット 11個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●USBコネクタ●コード番号:208-9147アズワン品番65-7690-86
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール
AMPHENOL¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications。Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current。Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
Type-C変換アダプター 6in1
Lazos¥4,306税込¥4,7371個当日出荷Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷Type-CからDisplayPortに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160オス形状USB Type-Cメス形状DisplayPort変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI 60P対応 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160(30Hz)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス-メス
Type-C to VGA 変換アダプタ
Vodaview¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷USB Type-CからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA分類USB Type-Cの信号をVGA信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:非対応シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状USB Type-Cメス形状VGA変換タイプオス-メス
USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。寸法(mm)35×30×6質量(g)6メス形状USB TYPE-A3.0変換タイプオス-メス
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ
ナカバヤシ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB2.0Type-C3ポート変換コンボ
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBAをminiBに変換するアダプタです。 ドライブレコーダーなどを繋ぐ時に便利です。色ブラック質量(g)6コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17変換タイプメス - メス
USB変換ケーブル
変換名人¥619税込¥6811個6日以内出荷USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブラック質量(g)7コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB micro B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB変換ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個6日以内出荷microUSB搭載のデジタル機器を接続するHOSTケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず持ち運びにも便利です。コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB変換ケーブル
変換名人¥449税込¥4941個欠品中USBA端子をminiB端子に変換するケーブルです。 手持ちのUSBAケーブルでminiB搭載機器に接続する時に便利です。コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
M/B USB変換
変換名人¥929税込¥1,0221個6日以内出荷マザーボードのUSB2.0ヘッダ端子をUSB3.0ヘッダ端子に変換するケーブルです。 使っていないUSB2.0ヘッダ端子にUSB3.0の端子を接続できます。(認識はUSB2.0)色ブラックコネクタ形状M/B USB 2.0ヘッダ端子(メス) - USB 3.0ヘッダ端子(オス)インターフェースUSB 2.0/USB 3.0ケーブル長(cm)約15変換タイプオス - メス
M/B USB変換
変換名人¥929税込¥1,0221個6日以内出荷マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB2.0ヘッダ端子×2に変換するケーブルです。 USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB2.0で接続できます。色ブラックコネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約10変換タイプメス - メス
M/B アクセサリー
変換名人¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するケーブルです。 USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。色ブラックコネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約10変換タイプメス - メス
M/B アクセサリー
変換名人¥999税込¥1,0991個6日以内出荷マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するアダプタです。 USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。色ブラックコネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2インターフェースUSB 3.0変換タイプメス - メス![USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389904-220906-02.jpg)
USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷TypeA端子をMicroB端子に変換できる。材質:PVC。サイズ:320mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC色ブラックコネクタ形状MicroB-TypeA寸法(cm)6.5×2×23アズワン品番65-2743-51
USB Type-Cホストケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応色ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
USB A-4極ステレオ3.5MM(メス)変換ケーブル
エスエスエーサービス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷4極ステレオのイヤホンマイクをパソコンのUSBで使う為の変換ケーブルです。 ボリュームスイッチ付き。 3極ステレオイヤホンには対応しておりません。オス形状4極ステレオ3.5mmメス形状USB A
ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(右L)
変換名人¥479税込¥5271個6日以内出荷スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 水平90度 右向き色ブラックコネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・右L)ケーブル長(cm)20ケーブル形状L型ケーブルタイプオス-メス
ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(上L)
変換名人¥499税込¥5491個6日以内出荷スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 上向き色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・上L)ケーブル長(cm)20ケーブル形状L型ケーブルタイプオス-メス



































![USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389904-220906-02.jpg)