絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(10)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(8)
- 3~5未満(7)
- 5~10未満(4)
- 10~50未満(11)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(53)
変換タイプ
- オス - メス(54)
メス形状
- USB TypeA
- HDMI(タイプA)(1)
- USB Type-C(1)
- その他(1)
オス形状
- USB(A)(48)
色
グレー(1)
ブラック(43)
ブルー(1)
ホワイト(3)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- StarTech.com(23)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- サンワサプライ(5)
- JTT(5)
- サンワダイレクト(2)
- GROOVY(2)
- MCO(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SSAサービス(1)
- エスエスエーサービス(1)
- 変換名人(1)
- VENTION(1)
- ZATTA(1)
StarTech.com・BUFFALO(バッファロー)・サンワサプライ・JTT・サンワダイレクト・GROOVY・MCO・I ・O DATA(アイオーデータ)・SSAサービス・エスエスエーサービス・変換名人・VENTION・ZATTA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(10)
0.5未満(4)
1~2未満(19)
2~3未満(8)
3~5未満(7)
5~10未満(4)
10~50未満(11)

USB延長ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。規格USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0ケーブル外径(Φmm)6アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル
サンワダイレクト¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)電源バスパワー色ブラック転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブルタイプオス-メスインターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブメス形状USB Type-A
エコUSB延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル外径(Φmm)約5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-Aケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無色ブラック規格USB仕様 Ver2.0準拠ケーブル長(m)12対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状USB2.0 Aコネクタ オス-USB2.0 Aコネクタ メス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。消費電流(mA)(最大)60アダプター型式アクティブ伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式バスパワーオス形状USB2.0 Aコネクタメス形状USB2.0 Aコネクタ変換タイプオス - メス
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ
VENTION¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から7日以内出荷高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード材質コンダクター:錫引き銅色ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定色黒ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠転送速度(Gbps)最大5 (理論値)メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
USB延長ケーブル
GROOVY¥519~税込¥571~1個当日出荷お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています色ブラックコネクタ形状USB A(メス) - USB A(オス)対応USB2.0準拠最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド高耐久樹脂製オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス - メス
3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps色ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷1x USB-A コネクタ(オス) 1x USB-Aパネルマウントポート(メス) ケーブル長30cm用途USB-Aポート(メス)をPC背面またはフェースプレートに増設色ブラック質量(g)26湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-20~60転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)30.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル
サンワサプライ¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)2.5アダプター型式パッシブシールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/USB1.1オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス![[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック GROOVY](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57399668-200828-02.jpg)
[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック
GROOVY(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷USBコネクタの負担を軽減し、取り回し易くするUSBクルクルアダプタ(黒) コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)~USB Aタイプ(メス)色ブラックコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプメス - オス
USB変換コネクタ USB A(オス)-USB A(メス) 回転式変換コネクタ USB A(オス) / USB A(メス)
SSAサービス(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス対応USB2.0/1.1(データ転送、通電)オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
スイッチ付USB変換ケーブル
エスエスエーサービス¥819税込¥9011個欠品中手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。色ブラック電流(A)最大2規格USB2.0規格電圧(V)最大5コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-A(メス)転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約34(端子部含む)オス形状USB Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB3.0延長ケーブル 卓上タイプ 1.5m
MCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷上向きのUSBポートを卓上に設置 安定感を高めるおもり入りコネクタ採用色黒質量(g)USB A(メス)コネクタ:約76ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠転送速度(Gbps)最大5 (理論値)メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
USB延長ケーブル
サンワサプライ¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Aコネクタメス)ケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド二重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/USB1.1メス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB電源補助ケーブル
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷「UPAC-UT07M」は2つのUSBポートからの電力供給を可能にする、USB電源補助ケーブルです。 1ポートでは電力供給が不足する商品を使用する場合でも、本商品をお使いいただくことで電力不足を改善できます。 また、ケーブルの長さは20cmと70cmなので、パソコンの両端に配置された2ポートにも接続できます。仕様PCとの接続形態:USB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0質量(g)約32規格USB 3.2 Gen 1、USB 2.0コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)対応機種アイ・オー・データ機器製のポータブルブルーレイ/DVDドライブ定格電源電圧DC5V保証期間2週間の初期不良交換アダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(USB 2.0)ケーブル長(cm)USB側:約20/給電側:約70伝送速度(Gbps)5(USB 3.2 Gen 1/USB3.0)USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0メス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス)
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1×USB Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能色ブラック質量(g)596消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)15コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル5.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台翌々日出荷「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル色ブラック質量(g)152長さ(m)5コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス/メス)
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1x USB-A オスコネクタ 1x USB-A メスコネクタ 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能色ブラック質量(g)410消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35アダプター型式アクティブ伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造 高品質のシールドツイストペア(STP)構造 データ転送速度最大5Gbps USB 2.0との下位互換性あり用途USB 3.0 SuperSpeedケーブルを最大2m延長色ブラック質量(g)83規格USB 3.2 Gen 1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0転送速度(Gbps)5オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-A[9ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
15cm USB2.0延長アダプタケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥979税込¥1,0771個当日出荷USB Aオス - USB Aメス用途コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル色ブラック長さ(mm)152質量(g)24コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB電源延長ケーブル 5m
JTT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。ケーブル長(m)5コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USB電源延長ケーブル 3m
JTT¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。ケーブル長(m)3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USB電源分岐ケーブル 0.3m
JTT¥899税込¥9891個当日出荷本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
USB延長ケーブル
サンワダイレクト¥24,980税込¥27,4781本当日出荷USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを30m延長できるアクティブケーブルです。 USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。 特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。 USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)色ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源ACアダプタケーブル長(m)30コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)メス形状USB Type-Aケーブルタイプオス-メス
91cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設色ブラック高さ(mm)15質量(g)40湿度(%RH)25~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキ製品幅(mm)30.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個欠品中1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 61cm用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設色ブラック質量(g)38湿度(%RH)25~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)61コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
91cm ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス
StarTech.com¥659税込¥7251個当日出荷USB 2.0仕様準拠の設計・製造 最大データ転送速度480 Mbps用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSBプリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長色ブラック高さ(mm)14質量(g)39コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB電源分岐ケーブル 1.0m
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
USB電源延長ケーブル 10m
JTT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。ケーブル長(m)10コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/5m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個当日出荷完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供仕様センターチップのポラリティ:ポジティブセット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ色ブラック高さ(mm)5質量(g)250消費電力(W)10電源付属ACアダプタケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2プラグニッケルメッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル製品幅(mm)5入力電流(A)0.35プラグタイプH特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-A[9ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。2本のケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応色ブラックセット内容20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ質量(g)866消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)20コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~85プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35動作温度(℃)0~70伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]変換タイプメス - オス
3m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1×USB-Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応色ホワイト質量(g)47.8ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷1×USB「A」 オスコネクタ 1×USB「A」 メスコネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性用途USB 3.0 Super Speedケーブルを最大1m延長色ブラック質量(g)48ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル 10m USB Type-A (オス-メス) USB2.0
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続用色ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル0.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥939税込¥1,0331台翌々日出荷有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル色ブラック質量(g)約27長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル色ブラック質量(g)23長さ(m)1コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長ケーブル1.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル色ブラック質量(g)59長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-A(4ピン)メス形状USB Type-A(4ピン)変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長ケーブル0.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥819税込¥9011台翌々日出荷離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル色ブラック質量(g)32長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-A(4ピン)メス形状USB Type-A(4ピン)変換タイプオス-メス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/10m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個当日出荷完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供色ブラック高さ(mm)10質量(g)491消費電力(W)10電源付属ACアダプタケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2プラグニッケルメッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル製品幅(mm)20入力電流(A)0.35アダプター型式アクティブプラグタイプH特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス














![[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック GROOVY](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57399668-200828-02.jpg)